| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-p949978 Herst.-Nr.: 4016208379462 EAN/GTIN: 4016208379462 |
| | |
|
| | |
| Hautpflege Stokolan Sensitive PURE • Regenerierende Creme für empfindliche, trockene, strapazierte Haut • Unparfümierte, farbstoff- und konservierungsmittelfreie, feuchtigkeitsspendende Pflegecreme • Zur Verbesserung der Elastizität und zur Hautberuhigung • Mit dem ECARF-Siegel für Allergikerfreundlichkeit ausgezeichnet • Geeignet für Industrielle und lebensmittelverarbeitende Bereiche, Gesundheitswesen, insbesondere für Mitarbeiter, die zu trockener oder strapazierter Haut neigen • Laut HACCP-Bewertung geeignet für den Einsatz in der Lebensmittelbranche Weitere Informationen: | | parfümfrei: | Ja | Einsatz im Lebensmittelbereich: | Nein | lösemittelfrei: | Nein | Silikonfrei: | Nein | Füllmenge: | 100 ml | Verpackungsart: | Tube | Rückfettend: | Nein | konservierungsmittelfrei: | Ja | pH-hautneutral: | Nein | Seifenfrei: | Nein | Mit Lichtschutzfaktor: | Nein | Duftstofffrei: | Nein | farbstofffrei: | Ja | Pigmentfrei: | Nein | Fettfrei: | Nein | Grundpreis: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Körpercreme, Pflegecreme, Hand-Creme, Hand-Maske, Handcreme, Handpflege-Creme, Handpflegecreme, Handlotion, Handschutzlotion, Hautschutzemulsion, Hautschutzlotion, Feuchtigkeitsfluid, Feuchtigkeitsgel, Hautfluid Gel, Hautpflegegel, Körpergel, Handschutzcreme, Hautschutzcreme, Feuchtigkeits-Creme, Feuchtigkeitscreme, Hydro-Creme, Hydrocreme, hautschutzcreme 100 ml tube, feuchtigkeitscreme, hautpflegegel 100ml, SC, Johnson, Stokolan, Sensitive, PURE |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 12 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 3,91* | € 3,91* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 2,94* | € 4,47* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 2,96* | € 4,49* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 6,80* | ab € 3,03* | € 4,54* | | | | Lager 5417 | | | | 12 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 4,43* | € 5,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 100 Milliliter (ab € 0,0443* pro Milliliter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 68,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|