Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

hedue Skalenbandmaß X190 10 m, li. n. re.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
hedue Skalenbandmaß X190 10 m, li. n. re.
hedue Skalenbandmaß X190 10 m, li. n. re.
hedue Skalenbandmaß X190 10 m, li. n. re.
hedue Skalenbandmaß X190 10 m, li. n. re.
hedue Skalenbandmaß X190 10 m, li. n. re.
Artikel-Nr.:
     5417S-p947356
Hersteller:
     Hedue
Herst.-Nr.:
     4012589881907
EAN/GTIN:
     4012589881907
Suchbegriffe:
Haftbandmaß
Skalenbandmaß
Skalenmaßband
Taschenbandmaß
Maßband, selbstklebend • Stahlmaßband • Weiß lackiert • Selbstklebend • Mit Millimeter-Einteilung • EG-Genauigkeitsklasse III
Weitere Informationen:
Richtung Skala:
links nach rechts
Güteeigenschaft:
EG-Klasse III
Bandlänge:
10000 mm
Bandbreite:
13 mm
Max. Messbereich:
10000 mm
Hersteller:
hedue
Breite:
13 mm
Länge:
1000 cm
Weitere Suchbegriffe: Taschenrollbandmaß, taschenbandmaß 10m, taschenbandmass, taschenbandmaß mm, hedue, X190, 10, m,, li.
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,65*
ab € 27,98*
€ 38,63*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 35,97*
€ 47,80*
6 Tage
3
€ 4,95*
ab € 37,23*
€ 47,91*
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 38,10*
€ 48,77*
2 Tage
659
€ 6,99*
ab € 38,25*
€ 48,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,80*
€ 56,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,40*
€ 54,03
pro Stück
ab 4 Stück
€ 44,05*
€ 52,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,32*
€ 49,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,82*
€ 47,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,61*
€ 45,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,30*
€ 45,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,97*
€ 42,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hedue
X110
ab € 4,01*
Ähnlich
Hedue
X111
ab € 5,24*
Ähnlich
Hedue
X191
ab € 30,88*
Ähnlich
Hedue
X120
ab € 6,70*
Ähnlich
Hedue
X121
ab € 9,59*
Ähnlich
Hedue
X192
ab € 52,14*
Ähnlich
Hedue
X193
ab € 57,43*
Ähnlich
Hedue
X194
ab € 68,06*
Ähnlich
Hedue
X196
ab € 80,17*
Ähnlich
Hedue
X150
ab € 9,81*
Ähnlich
Hedue
X151
ab € 20,85*
Ähnlich
Hedue
X198
ab € 132,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.