Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Farbsprühsystem PFS 5000 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Farbsprühsystem PFS 5000 E
Bosch Farbsprühsystem PFS 5000 E
Bosch Farbsprühsystem PFS 5000 E
Bosch Farbsprühsystem PFS 5000 E
Bosch Farbsprühsystem PFS 5000 E
Bosch Farbsprühsystem PFS 5000 E
Bosch Farbsprühsystem PFS 5000 E
Artikel-Nr.:
     5417S-p598425
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0603207200
EAN/GTIN:
     3165140731140
Suchbegriffe:
Farbsprühsystem
Feinsprühsystem
Spritzpistole
Decken-Farbe
Farbsprühsystem PFS 5000 E. Ganz ohne Pinsel schneller und gleichmäßiger Auftrag auf strukturierten Oberflächen und Kanten. ALLPaint-Sprühsystem: zum Sprühen von Wandfarben, Lasuren oder Lacken auf Holz oder Metall. Schneller Farbauftrag mit 3 m²/min für große bis sehr große Projekte im Innen- und Außenbereich. 1.200-W-Motor bietet den besten Farbauftrag seiner Klasse für blitzschnelle Ergebnisse. Zwei große 1.000-ml-Farbbehälter sparen wertvolle Zeit durch selteneres Nachfüllen während der Arbeit. Feine Farbzerstäubung für gleichmäßiges, tropffreies Auftragen auf alle Oberflächen. Im Lieferumfang enthalten: Düse für Wandfarbe (weiß), Düse für Lackfarben (schwarz), Düse für Lasuren (grau), Farbfilter, Reinigungsbürste, 2 x 1000 ml Farbbehälter mit Deckel (1 600 A00 1GG), Kartonschachtel
Weitere Informationen:
Leistungsaufnahme:
1200
Hersteller:
Bosch
Grundpreis:
Nein
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Förderleistung:
500 ml/min
Maschinengewicht:
4,8 kg
Elektronische Luftmengenregulierung:
Ja
Schlauchlänge:
4 m
ConstantFeed Farbbehälter:
Nein
Bosch-SDS:
Ja
Spannung:
220 V
Usage level:
Expert
Topseller:
nein
Neuheit:
ja
Softgrip:
Nein
Farbauftrag:
3 m² in 1 min
4-stufige Farbmengenregulierung:
Nein
3-stufige Farbdüse:
Ja
Produktart:
Farbsprühsystem
Tragbar:
Nein
Positionierung:
Das stärkste und vielseitigste Sprühsystem seiner Klasse
Stufenlose Farbmengenregulierung:
Ja
Behältervolumen:
1000 ml
SprayControl Technology:
Ja
Nennaufnahme:
1.200 W
Weitere Suchbegriffe: Deckenfarbe, Innendispersionsfarbe, Wand-Farbe, Wand-Lasur, Wandfarbe, Wandlasur, bosch spritzpistole, spritzpistole, innendispersionsfarbe grün, Neuheiten, Farbsysteme – Wand, Farb- und Wandbearbeitungssysteme, PFS 5000 E, Farbsysteme – Holz
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 147,5355*
€ 178,9955*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 148,32*
€ 180,07*
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 148,99*
€ 180,89*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 147,51*
€ 181,86*
1 Tag
50
€ 23,00*
ab € 150,14*
€ 182,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,86*
€ 216,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,76*
€ 210,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 173,95*
€ 207,00
pro Stück
ab 4 Stück
€ 173,23*
€ 206,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,41*
€ 196,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,94*
€ 186,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,51*
€ 175,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
1600A001GG
ab € 6,66*
Zubehör
Bosch
1600A008W8
ab € 25,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.