Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbsprühsystem PFS 5000 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Farbsprühsystem
Farbsprühsystem
Artikel-Nr.:
     4310-0603207200
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0603207200
EAN/GTIN:
     3165140731140
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Farbsprühsystem
Feinsprühsystem
Spritzpistole
Decken-Farbe
Farbsprühsystem PFS 5000 E. Ganz ohne Pinsel – schneller und gleichmäßiger Auftrag auf strukturierten Oberflächen und Kanten. ALLPaint-Sprühsystem: zum Sprühen von Wandfarben, Lasuren oder Lacken auf Holz oder Metall. Schneller Farbauftrag mit 3 m²/min für große bis sehr große Projekte im Innen- und Außenbereich. 1.200-W-Motor bietet den besten Farbauftrag seiner Klasse für blitzschnelle Ergebnisse. Zwei große 1.000-ml-Farbbehälter sparen wertvolle Zeit durch selteneres Nachfüllen während der Arbeit. Feine Farbzerstäubung für gleichmäßiges, tropffreies Auftragen auf alle Oberflächen. Düse für Wandfarbe (weiß). Düse für Lacke (schwarz). Düse für Lacke (schwarz). Farbfilter. Reinigungsbürste. 2 x 1000 ml Farbbehälter mit Deckel (1 600 A00 1GG). Kartonschachtel
Weitere Informationen:
EF000346:
1200
EF000213:
220
EF011233:
500
EF000176:
1000
EF000167:
4.9
EF025190:
-
EF020449:
-
EF000416:
-
Nennaufnahme:
1200 W
Förderleistung, von:
500 ml/min
Förderleistung:
500 ml/min
Farbauftrag (Fläche):
3 m²
Farbauftrag (Zeit):
1 min
Farbauftrag:
3 m² in 1 min
Behältervolumen:
1.00 l
Schlauchlänge:
4.0 m
Gewicht:
4.900 kg
Bosch-SDS:
ja
Tragbar:
nein
SprayControl Technology:
ja
Elektronische Luftmengenregulierung:
ja
Stufenlose Farbmengenregulierung:
ja
3-stufige Farbdüse:
ja
4-stufige Farbmengenregulierung:
nein
Softgrip:
nein
ConstantFeed Farbbehälter:
nein
Schwingungsemissionswert ah []:
2.5 m/s²
Unsicherheit K []:
1.5 m/s²
Spannung:
220 V
Lasur:
nein
Lack:
nein
Wandfarbe:
nein
Electronic AirControl:
nein
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
410 x 405 x 235 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
267 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
520 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
417 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
267 x 520 x 417 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Ganz ohne Pinsel - schneller und gleichmäßiger Auftrag auf strukturierten Oberflächen und Kanten
TOP-Produktmerkmale:
ALLPaint-Sprühsystem: zum Sprühen von Wandfarben, Lasuren oder Lacken auf Holz oder Metall | Schneller Farbauftrag mit 3 m²/min für große bis sehr große Projekte im Innen- und Außenbereich | 1200-W-Motor bietet den besten Farbauftrag seiner Klasse für blitzschnelle Ergebnisse | Zwei große 1000-ml-Farbbehälter sparen wertvolle Zeit durch selteneres Nachfüllen während der Arbeit | Feine Farbzerstäubung für gleichmäßiges, tropffreies Auftragen auf alle Oberflächen
Unterteilung der Produktkategorien:
Farbsprühsystem
Usage level:
Advanced
Titel:
Farbsprühsystem PFS 5000 E
Lieferumfang:
Düse für Wandfarbe (weiß) | Düse für Lacke (schwarz) | Farbfilter | Reinigungsbürste | 2 x 1000 ml Farbbehälter mit Deckel (1 600 A00 1GG) | Kartonschachtel
SOL Date:
01.03.2014
Neuheit:
nein
Bruttogewicht:
6,72 kg
Nettogewicht:
4,433 kg
Volumen:
57,896 dm3
Abmessung Länge:
267 mm
Abmessung Breite:
520 mm
Abmessung Höhe:
417 mm
Spartenbezeichnung:
72
Ursprungsland:
HU
Rabattgruppe:
H1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 147,5355*
€ 178,9955*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 148,32*
€ 180,07*
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 148,99*
€ 180,89*
€ 4,90*
ab € 147,51*
€ 181,86*
Lager 4310
50
€ 23,00*
ab € 150,14*
€ 182,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,43*
€ 217,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,58*
€ 214,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,10*
€ 201,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,52*
€ 191,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,14*
€ 178,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
1600A001GG
ab € 6,66*
Zubehör
Bosch
1600A008W8
ab € 25,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.