Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbbehälter 1000 ml, Systemzubehör für PFS 3000-2 und PFS 5000E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C4310-1600A001GG
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600A001GG
EAN/GTIN:
     3165140761291
Suchbegriffe:
Farbbehälter
1000 ml Farbbehälter. Systemzubehör passend für PFS 3000-2 und PFS 5000 E. Durchführung fast aller Arbeiten ohne Nachfüllen. Der große 1.000-ml-Farbbehälter spart Zeit durch selteneres Nachfüllen während der Arbeit. SDS für einfaches, schnelles Nachfüllen von Farbe und eine einfache Reinigung. ConstantFeed sorgt für gleichmäßige Schichten, sogar über Kopf oder in Bodennähe. Robuster Deckel schützt gegen Austrocknen. Enthält Filter zur Farbverdünnung. Für die Verwendung mit den Farbsprühsystemen PFS 3000-2 und PFS 5000 E. Im Lieferumfang enthalten: Karton
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
true
Breite:
245 mm
Werkstoff:
sonstige
Produkttext, ZB grün:
Farbbehälter ConstantFeed | <b>Passend zu</b> PFS 3000-2, PFS 5000E
Auslaufdatum:
22.04.2015
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,24 kg
Nettogewicht:
0,195 kg
Volumen:
7,681 dm3
Abmessung Länge:
110 mm
Abmessung Breite:
245 mm
Abmessung Höhe:
285 mm
Spartenbezeichnung:
72
Ursprungsland:
HU
Rabattgruppe:
H1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.