| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-p5469609 Herst.-Nr.: 4063565090875 EAN/GTIN: 4063565090875 |
| |
|
| | |
| tesa Malerband Perfect+ • Überzeugende Ergebnisse ohne Farbunterläufer • Echtes Washi-Spezialpapier • Sehr reißfest • Bis zu 2 Monate leicht und rückstandsfrei entfernbar • Hält u.a. auf Feinputz, Tapeten, Glas, Aluminium, Hart-PVC und Holz • Geeignet für alle gebräuchlichen Farben, Lacke und Lasuren • Für perfekte und sehr scharfe Farbkanten • Für Malerarbeiten im Innenraum Weitere Informationen: | | Grundpreis: | Ja | Farbe: | beige | Oberfläche: | glatt | Breite: | 50 mm | Rollenlänge: | 50 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, abdeckband tesa 50mm x 50m, abdeckband tesa, abdeckband 50 mm, Tesa, tesa, Malerband, Perfect+, 50m:50mm |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 6 | | € 5,87* | ab € 7,47* | € 9,76* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 7,20* | € 10,08* | | | | Lager 5417 | | | | 6 | | € 4,90* | ab € 8,93* | € 12,02* | | | | | | 4 Tage | | | 6 | | € 6,99* | ab € 9,66* | € 12,61* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 10,23* | € 14,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,1786* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 72,12* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|