Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tesa Duct Tape PRO STRONG silber 50m:50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tesa Duct Tape PRO STRONG silber 50m:50mm
Tesa Duct Tape PRO STRONG silber 50m:50mm
Tesa Duct Tape PRO STRONG silber 50m:50mm
Artikel-Nr.:
     5417S-p5469585
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     4063565117909
EAN/GTIN:
     4063565117909
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
tesa Duct Tape PRO STRONG 74662

• Aus Synthese-Kautschuk mit PET-Gewebeträger
• Gute Klebekraft auch auf rauen Untergründen
• Leicht abroll- und handeinreißbar
• Wasserabweisend und temperaturbeständig
• Zur Verwendung im Innen- und Außenbereich
• Zum Abdichten, Reparieren, Befestigen oder Verpacken

Weitere Informationen:
Grundpreis:
Ja
Farbe:
silber
Breite:
50 mm
Rollenlänge:
50 m
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
24
€ 4,90*
ab € 7,03*
€ 8,96*
3 Tage
33
1
€ 5,95*
ab € 7,25*
€ 9,90*
1
€ 7,95*
ab € 7,20*
€ 10,12*
2 Tage
132
1
Frei Haus
ab € 9,03*
€ 12,95*
1
€ 3,50*
ab € 27,40*
€ 35,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 48 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 600 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,1406* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 215,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
56389-00000-11
ab € 6,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.