Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Gewebeband PRO-STRONG 74662-00003 50mmx50m gr


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-164206680
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     74662-00003-00
EAN/GTIN:
     4063565117909
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Das tesa PRO STRONG Duct Tape bietet Ihnen alles, was Sie brauchen: Zuverlässige Klebkraft, leichte Abrollkraft und hervorragende Handabreißbarkeit für Ihre individuelle Anwendung. Ob zum schnellen Fixieren von Kabeln, zum Abdichten von Löchern oder zum Befestigen von Schutzfolien - das Duct Tape eignet sich für fast alle temporäre oder dauerhafte Anwendungen, denen Handwerker täglich begegnen. Es ist wasserabweisend und kurzzeitig temperaturbeständig, sodass es sich für den Innen- und Außenbereich eignet und sich jedem Untergrund flexibel anpasst. Stets einsatzbereit und schnell in der Verwendung behebt das tesa Duct Tape PRO STRONG Probleme, statt neue zu schaffen. Dieses Duct Tape funktioniert am besten auf sauberen, glatten Oberflächen. Kleben Sie das Band an und drücken Sie es fest auf die Oberfläche.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
PRO STRONG
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Gewebeband PRO STRONG
Einsatzbereich:
Innenbereich, Außenbereich
Produktverwendung:
abdichten, befestigen, bündeln, verschließen, fixieren, verpacken
Maße:
50 mm x 50 m (B x L)
bedruckbar:
Nein
alterungsbeständig:
Nein
wasserfest:
Ja
UV-beständig:
Ja
Material:
Polyethylen
Trägermaterial:
Polyester
Farbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: Duck Tape, Duct Tape, Panzer-Band, Panzer-Tape, Panzerband, Panzertape, Reparaturband, Putz-Band, Putz-Klebeband, Putzband, Stein-Band, Steinband, Steinklebeband, tesa gewebeband 50mmx50m grau, tesa putzband, steinband, Gaffaband, Gaffabänder, Gaffatapes, Gewebebänder, Gewebeklebebänder, Klebeband, Klebebänder, Kleberollen, Packband, Packbänder, Panzerbänder, Panzertapes, Reparaturbänder
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 7,05*
€ 9,01*
Lager 1682
35
1
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 7,29*
€ 9,90*
1
pro Rolle
€ 7,95*
ab € 7,13*
€ 10,02*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 27,16*
€ 35,70*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 9,90*
€ 11,78
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 9,89*
€ 11,77
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 9,51*
€ 11,32
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 9,39*
€ 11,17
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 9,08*
€ 10,81
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 7,29*
€ 8,68
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,1458* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
56389-00000-11
ab € 6,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.