Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELMAG DL-Bandschleifer 10x330mm, EPS 450 (inkl. Abluftschalldämpfer)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ELMAG DL-Bandschleifer 10x330mm, EPS 450 (inkl. Abluftschalldämpfer)
ELMAG DL-Bandschleifer 10x330mm, EPS 450 (inkl. Abluftschalldämpfer)
ELMAG DL-Bandschleifer 10x330mm, EPS 450 (inkl. Abluftschalldämpfer)
Artikel-Nr.:
     5417S-p453808
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     43880
EAN/GTIN:
     9004853438806
Suchbegriffe:
Druckluft-Bandschleifer
Druckluftbandschleifer
Filter-Schalldämpfer
druckluftbandschleifer 10x330mm
Die topaktuellen EPS-Modelle sind hoch ergonomische Hightech-Produkte für Handwerk, Gewerbe und Industrie, aber auch für private Werkstätten und Garagen.

EPS-Technologie

Im Techniklabor unter realen Praxisbedingungen entwickelt, zeichnen sich die EPS-Druckluftwerkzeuge durch herausragende technische Perfektion aus.Enge Fertigungstoleranzen, selbstzentrierende, präzisionsgeschliffene Luftmotoren und hochpräzise Qualitätslager von führenden Markenherstellern, sorgen für verbesserte Laufruhe, einen optimierten Luftverbrauch und höchste Produktleistung.

EPS-Sicherheit

Druckluftwerkzeuge sind die sichersten Werkzeuge mit Antrieb. Sie bieten generell deutlich mehr Sicherheit als Elektrowerkzeuge und sind zudem auch ergonomischer als diese. Ohne Elektromotor ist eine handlichere und anwenderfreundlichere Bauform möglich und - was besonders von Vorteil ist - es besteht keine Strom- oder Explosionsgefahr. Außerdem sind Druckluftwerkzeuge auch in nasser Umgebung gefahrlos einsetzbar.

Pflege und Betrieb

Für Dauerbelastung unter härtesten Bedingungen gebaute DL-Werkzeuge brauchen ein Minimum an Pflege. Vorausgesetzt es wird saubere und trockene (kondensatfreie) Druckluft als Antriebsmedium verwendet. Wasserrückstände verursachen Korrosion und dadurch Schäden am Luftmotor und Bauteilen. Optimal ist eine durch Kältetrockner und Filter aufbereitete Druckluft.Übrigens - Druckluft muss geölt werden! Die Verwendung von Wartungseinheiten, automatischen Ölern oder Inlineölern ist am einfachsten. Ratsam ist, zusätzlich vor und nach jedem Arbeitstag bzw. vor längeren Arbeitspausen einige Tropfen ELMAG Öleröl direkt in die Luftanschlussöffnung zu geben.

  • Schleifen, Entgraten u. Polieren an schwer zugänglichen Stellen
  • Einfacher Banwechsel ohne Werkzeug möglich
  • Schleifarm stufenlos 160° schwenkbar
  • Inkl. Abluftschalldämpfung
  • Abluft durch den Handgriff nach hinten
Weitere Informationen:
Luftverbrauch im Leerlauf:
402
Betriebsdruck:
6,3
Hersteller:
ELMAG
Drehzahl:
16000
Bandlänge:
330 mm
Bandbreite:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: druckluft bandschleifer, ELMAG, DL-Bandschleifer, 10x330mm,, EPS, 450, (inkl.
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10
€ 4,90*
ab € 146,88*
€ 172,55*
3 Tage
10
Frei Haus
ab € 147,61*
€ 173,19*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 149,26*
€ 174,43*
2 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 163,86*
€ 186,39*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 171,06*
€ 214,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,43*
€ 207,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,96*
€ 199,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 167,41*
€ 199,22
pro Stück
ab 4 Stück
€ 166,98*
€ 198,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,90*
€ 195,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,13*
€ 191,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,26*
€ 177,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELMAG
42531
ab € 30,86*
Zubehör
ELMAG
42535
ab € 45,26*
Zubehör
ELMAG
43892
ab € 54,35*
Zubehör
ELMAG
43944
ab € 3,68*
Zubehör
ELMAG
43942
ab € 2,06*
Zubehör
ELMAG
43943
ab € 2,29*
Zubehör
ELMAG
42585
ab € 13,53*
Zubehör
ELMAG
43974
ab € 4,23*
Zubehör
ELMAG
43977
ab € 24,87*
Zubehör
ELMAG
43976
ab € 12,22*
Zubehör
ELMAG
43972
ab € 7,94*
Zubehör
ELMAG
43960
ab € 10,78*
Zubehör
ELMAG
43975
ab € 7,50*
Zubehör
ELMAG
43955
ab € 9,94*
Zubehör
ELMAG
43969
ab € 6,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.