Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DL-Bandschleifer 10x330mm EPS 450 (inkl. Abluftschalldämpfer)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DL-Bandschleifer 10x330mm
DL-Bandschleifer 10x330mm
Artikel-Nr.:
     C6014-43880
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     43880
EAN/GTIN:
     9004853438806
Suchbegriffe:
Druckluft-Bandschleifer
Druckluftbandschleifer
Filter-Schalldämpfer
druckluft bandschleifer
  • Schleifen, Entgraten u. Polieren an schwer zugänglichen Stellen
  • Einfacher Banwechsel ohne Werkzeug möglich
  • Schleifarm stufenlos 160° schwenkbar
  • Inkl. Abluftschalldämpfung
  • Abluft durch den Handgriff nach hinten
Weitere Informationen:
Bandbreite:
10 mm
Bandlänge:
330 mm
Betriebsdruck:
6,3 bar
Luftverbrauch:
402 l/min
Drehzahl:
16000 UpM
Vibration:
3.8 m/sec²
Lufteingang geräteseitig:
1/4 Zoll
Länge:
400 mm
Gewicht:
0.77 kg
Ursprungsland:
TW
Paketdiensfähig:
Ja
ELMAG EPS:
Die topaktuellen EPS-Modelle sind hoch ergonomische Hightech
EPS-Technologie:
Im Techniklabor unter realen Praxisbedingungen entwickelt, z
EPS-Sicherheit:
Druckluftwerkzeuge sind die sichersten Werkzeuge mit Antrieb
Pflege und Betrieb:
Für Dauerbelastung unter härtesten Bedingungen gebaute DL-We
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 152,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,59*
€ 213,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,06*
€ 207,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 173,48*
€ 206,44
pro Stück
ab 4 Stück
€ 173,04*
€ 205,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,12*
€ 198,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,80*
€ 193,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,39*
€ 181,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELMAG
42531
ab € 30,89*
Zubehör
ELMAG
42535
ab € 45,37*
Zubehör
ELMAG
43892
ab € 57,10*
Zubehör
ELMAG
43944
ab € 3,67*
Zubehör
ELMAG
43942
ab € 2,29*
Zubehör
ELMAG
43943
ab € 2,30*
Zubehör
ELMAG
42585
ab € 13,56*
Zubehör
ELMAG
43974
ab € 4,23*
Zubehör
ELMAG
43977
ab € 24,89*
Zubehör
ELMAG
43976
ab € 12,14*
Zubehör
ELMAG
43972
ab € 7,96*
Zubehör
ELMAG
43960
ab € 10,80*
Zubehör
ELMAG
43975
ab € 7,53*
Zubehör
ELMAG
43955
ab € 9,98*
Zubehör
ELMAG
43969
ab € 6,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.