Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-p453339 Herst.-Nr.: 32089 EAN/GTIN: 9004853320897 |
| |
|
| | |
| Unser Sortiment an Blaspistolen umfasst Modelle aus Aluminium „geschmiedet“, farblos eloxiert und Kunststoff „Polyamid“. Die robuste Kunststoffblaspistole aus blauem glasfaserverstärktem Polyamid (besonders haltbar), zeichnet sich durch eine solide Bauweise und praxisorientierte Formgestaltung aus. Als Weiterentwicklung der Alublaspistole empfiehlt sich dieser Typ bei Anwendungsfällen, in denen aus Gewichts- und Materialgründen Kunststoff bevorzugt wird (z.B. Textilindustrie, Elektronik, Dentalbereich, etc.). Bei allen Blaspistolen ist der Durchfluss durch Hebelbetätigung intuitiv dosierbar. Auf alle Modelle passt das gesamte Zubehör an Düsen und Verlängerungen Düsenanschluss M12x1,25). Material - Gehäuse Aluminium gschmiedet, farblos eloxiert- Hebel GD-ZnAl4Cu1 verzinkt- Dichtungen NBR - Robuster Metallkörper mit Soft-Touch-Gmumierung
- Turbo-Venturi-Düse ur ERhöhung der Luftmenge
- Inkl. Euro-Stecknippel
- Durchfluss durch Hebelbetätigung intuitiv dosierbar
- Düsenanschluss: M12 x 1,25, daher das gesamte Zubehör an Düsen, Verlängerungen passend für alle Modelle
- Lufteingang IG 1/4“ (serienmäßig inkl. Stecknippel)
- Ventil getestet auf 500.000 Schaltspiele
Weitere Informationen: | | SB-Verpackt: | Nein | Max. Betriebsdruck: | 10 | Material: | Metall | Gewicht: | 250 | Hersteller: | ELMAG |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 20,32* | € 29,22* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 21,90* | ab € 21,02* | € 29,25* | | | | | 10 Tage | | | 3 | | € 6,95* | ab € 23,57* | € 34,45* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 26,98* | € 36,08* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 31,26* | € 41,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|