Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-elmag32089 Herst.-Nr.: 32089 EAN/GTIN: 9004853320897 |
| | |
|
| | |
| Qualitäts-Ausblaspistole von ELMAG® mit stufenloser Regulierung des Druckluftstroms, zu höchste Ansprüche und professionellen Dauereinsatz in Gewerbe und Industrie. Produktbeschreibung: - zu den Dauernutzer
- robuster Metallkörper mit Soft-Touch-Gummierung
- Turbo-Venturi-Düse zur Erhöhung der Luftmenge
- inkl. Euro-Stecknippel
- Düsenanschluss: M12 x 1,25
- Lufteingang: IG 1/4"
- Medium: gefilterte Druckluft
- max. Betriebsdruck: 10 bar
- empfohlener Arbeitsdruck: 2 - 6 bar
- Betriebstemperatur: -10°C bis +50°C
- Anschlussgewinde Eingang: IG 1/4"
- Anschlussgewinde Ausgang (Düse): IG M12 x 1,25
- Material Gehäuse: Polyamid 6 GK30 (recyclebar), blau
- Material Hebel: Polyamid 6 GK30 (recyclebar), blau
- Material Dichtungen: NBR, PU
Weitere Informationen: | | Typ: | Ausblaspistole |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blasepistole, Blaspistole, abblaspistole elmag, ausblaspistole, AusblaspistoleElox, Elmag, Gewerbe, Industrie, PA, Profi, Soft, Turbo |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 20,31* | € 29,20* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 21,90* | ab € 21,07* | € 29,24* | | | | Lager 415 | | | | 3 | | € 6,95* | ab € 23,70* | € 34,68* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 27,19* | € 36,03* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 32,89* | € 43,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 104,04* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|