Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-p4157089 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 7314150422180 |
| |
|
| | |
| - Ideales Werkzeug zur Überprüfung von Drehmomentschlüsseln und Drehmomentschraubendrehern in Werkstätten, Werkstätten, Werkstätten und Produktionslinien
- Bis zu 12 verschiedene Maßeinheiten einstellbar wie Nm, lbf.ft, lbf.ft, lbf.in
- Intuitive Bedienung über 4 Tasten
- Einsatzbereich im Rechtsanzug bei Temperaturen von -10° bis +50° C
- Speicherkapazität von bis zu 10 Messwerten mit entsprechenden Toleranzen
- Datenübertragung an PC oder Tablet über Micro-USB Anschluss
- KEIN interner Speicher - Speicherung per Datenübertragung an PC oder Tablet
- Drei Betriebsmodi: Track (mitlaufende Anzeige), First Peak (Knickpunkterkennung) und Final Peak (Spitzenwertanzeige)
- Anzeigeabweichung ±1% im Rechtsanzug
- Optisches Signal (hintergrundbeleuchtetes LCD-Display)
- IP40
- Horizontale und vertikale Montagemöglichkeiten
- Stromversorgung über Micro-USB. Optional auch über USB-Netzteil, PC USB-Ausgang oder Fahrzeug USB-Anschluss. Inklusive 110/220V Universal-Ladegerät
- Lieferung im stabilen Kunststoffkoffer mit Schaumstoffeinlage
- Inklusive Konformitätserklärung
- 2014/30/EC, ISO 6789
- Hergestellt in UK
Weitere Informationen: | | Grundpreis: | Nein | Hersteller: | Bahco |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.062,17* | € 1.208,74* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 1.065,14* | € 1.209,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|