Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-p1666935 Herst.-Nr.: 4054596233775 EAN/GTIN: 4054596233775 |
| |
|
| | |
| 3M-VHB Klebeband GHP060GF • Aus Universal-Acrylatklebstoff um einen anpassungsfähigen Schaumstoffkern • Widersteht hohen und niedrigen Temperaturen • Zur schnellen und einfachen Herstellung einer starken und haltbaren dauerhaften Verbindung • Viskoelastische Eigenschaften sorgen für flexible Verwendungsmöglichkeiten anstelle von Nieten, Schweißverbindungen und Schrauben • Für verschiedenste Materialien mit mittlerer bis hoher Oberflächenenergie geeignet • Dicke: 0,6 mm Weitere Informationen: | | Grundpreis: | Ja | Farbe: | grau | Breite: | 19 mm | Rollenlänge: | 3 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Schaumstoffband, Schaumstoffklebeband, schaumstoffband 3m, schaumstoffband, scotch schaumstoffband, 3M, VHB", Klebeband, GPH-060GF, Grau, 19mm |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Rolle | € 4,00* | ab € 11,10* | € 15,89* | | | | | | | | 1 | | pro Rolle | € 8,95* | ab € 11,12* | € 15,91* | | | | Lager 5417 | | | | 48 | | pro Rolle | € 4,90* | ab € 12,95* | € 16,27* | | | | | | | | | 1 | | pro Rolle | € 5,46* | ab € 12,23* | € 17,01* | | | | | 5 Tage | | | 48 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 14,08* | € 17,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 48 Rollen | Mindestbestellmenge: 48 Rollen ( entspricht € 780,96* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|