Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tesaband 4671 25m x 25mm fluoresz.-pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tesaband 4671 25m x 25mm fluoresz.-pink
Tesaband 4671 25m x 25mm fluoresz.-pink
Tesaband 4671 25m x 25mm fluoresz.-pink
Artikel-Nr.:
     5417S-p1666880
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     4042448165633
EAN/GTIN:
     4042448165633
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
tesaband Gewebeband 4671 • Gewebeband für nahezu jede Art von Anwendung • Starkes 120 mesh Klebeband mit einer Acrylatträgerbeschichtung und einer Naturkautschukklebmasse • Trägergewebe aus Zellwolle • Hohe Klebkraft, selbst auf rauen Oberflächen • Sehr gute Reißkraft • Einfach zu beschriften • Formbar • Schnell von Hand einreißbar • Leicht und rückstandsfrei entfernbar • Nicht reflektierend
Weitere Informationen:
Grundpreis:
Ja
Farbe:
pink
Breite:
25 mm
Rollenlänge:
25 m
Weitere Suchbegriffe: gewebeband 25mm/25m, gewebe-band tesa, gewebe band, Tesaband, 4671, 25m, x, 25mm, fluoresz.-pink
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,87*
ab € 8,08*
€ 10,59*
Lager 5417
36
€ 4,90*
ab € 8,86*
€ 11,30*
6
€ 5,46*
ab € 8,66834*
€ 11,32834*
1
€ 4,00*
ab € 8,54*
€ 11,80*
3 Tage
340
36
Frei Haus
ab € 9,6525*
€ 11,9225*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 72 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 900 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 1800 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
1 Stück enthält 25 Meter (ab € 0,3544* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Stück
Mindestbestellmenge: 36 Stück ( entspricht € 406,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.