Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewebeband 4671 25mm x 25m fluoreszierend-pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TESA 4671, 25 mm x 25 m Pink
TESA 4671, 25 mm x 25 m Pink
Artikel-Nr.:
     467-#TESA046710005510
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04671-00055-10
EAN/GTIN:
     4042448165633
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
  • Gewebeband für den universellen Einsatz
  • gute Eignung für Anwendungen im Innenbereich
  • einfach zu beschriften
  • leicht und rückstandsfrei entfernbar
Weitere Informationen:
Breite:
25 mm
Bruttogewicht:
0.056 kg
Farbe:
pink
Farbname:
fluoreszierend-pink
Gesamtdicke:
0,28 mm
Klebkraft:
3,5 N/cm
Klebmasse:
Naturkautschuk
Marke:
Tesa
Reißdehnung:
9 %
Reißkraft:
80 N/cm
Rollenlänge:
25 m
Temperaturbeständigkeit:
140 Grad C (0,5 Stunden)
Trägermaterial:
Gewebe
Weitere Suchbegriffe: gewebeband 25mm/25m, gewebe-band tesa, gewebe band, 04671, 4671, Gewebe, GewebeKlebeband, Klebeband, tesaband
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
6
€ 5,87*
ab € 8,07*
€ 10,57*
36
€ 4,90*
ab € 8,89*
€ 11,30*
6
€ 5,46*
ab € 8,68834*
€ 11,32834*
1
€ 4,00*
ab € 8,51*
€ 11,80*
2 Tage
1000
36
Frei Haus
ab € 9,6525*
€ 11,9225*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 60 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 150 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
1 Stück enthält 25 Meter (ab € 0,3228* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 63,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.