Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 4671, 25 mm x 25 m Pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TESA 4671, 25 mm x 25 m Pink
TESA 4671, 25 mm x 25 m Pink
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29644116
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04671-00055-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Weitere Informationen:
Merkmale
Bandfarbe
Pink
Band-Zweck
Reparatur
Einfach zu bedienen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
25 m
Breite
25 mm
Leistungen
Maximale Betriebstemperatur
140 °C
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 25 Meter (ab € 0,3232* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 60 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 150 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 2592 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.