Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-p1665560 Herst.-Nr.: 56425 EAN/GTIN: 9004853564253 |
| |
|
| | |
| Elektronische Schweißinverter mit stufenloser Schweißstromregelung für E-Handschweißen. Ideal für Einsteiger, Hobby-Heimwerker sowie Reparatur- & Montagebetriebe. Serienausstattung - EUROHANDY 132- Elektrodenhalter mit 3 m Schweißkabel 16 mm² und Schweißkabel-Stecker Ø 9 mm, 16/25 mm²- Masseklemme mit 2 m Massekabel 16 mm² und Schweißkabel-Stecker Ø 9 mm, 16/25 mm²- Schweißelektroden Rutil Ø 3,25 mm- Handschweißschirm PVC inklusive Schweißglas- Schlackenhammer- Stahldrahtbürste- Set im Kunststoff-Transportkoffer- Betriebsanleitung / CE Einsatzbeispiele - Reparatur-/Montagebetriebe- Hobby-Heimwerker- Schweißen im Freien / Offshore- Landwirtschaft- Metallbau Materialien - Stahl- CrNi Elektroden - Ø 1,6 - 3,25 bzw. 1,6 - 4,0 mm- Rutil (R), Rutilbasisch (RB), Basisch (B), Rutilcellulose (RC) - Kompakte Invertertechnologie
- Gleichmäßiger Lichtbogen
- Sehr gute Zündeigenschaften
- HOT START: Bei Schweißstart automatische, kurzzeitige Zündstromerhöhung für leichte Zündung
- ANTI STICK: Bei Elektrodenkurzschluss automatische Schweißstromreduzierung für Elektrodenfreigabe
- Thermischer Überlastschutz mit automatischer Rückstellung
- Verwendbar mit bis zu 10 Meter Verlängerungskabel (3 x 2,5 mm²)
Weitere Informationen: | | Höhe: | 255 | Breite: | 120 | Gewicht: | 3,5 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektroschweißgerät, Inverter Schweissgeraet, Inverterschweißgerät, Schweißinverter, Schweißkabel konfektioniert, Schweißkabelsatz, inverter schweißgerät 10-120 a, elektroden-schweißgeräte, elektroden schweißgeräte 230v, ELMAG, EUROHANDY, 132, -, Set |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 314,95* | € 367,06* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 324,51* | € 379,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|