Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BÖHLER Elektroden FOX OHV ø 2.5mm Länge 250mm (320 Stück)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu BÖHLER Elektroden FOX OHV ø 2.5mm Länge 250mm (320 Stück)
Produktbild zu BÖHLER Elektroden FOX OHV ø 2.5mm Länge 250mm (320 Stück)
Symbol zu BÖHLER Elektroden FOX OHV ø 2.5mm Länge 250mm (320 Stück)
Symbol zu BÖHLER Elektroden FOX OHV ø 2.5mm Länge 250mm (320 Stück)
LOGO zu BÖHLER Elektroden FOX OHV ø 2.5mm Länge 250mm (320 Stück)
Leistungserklärung
Artikel-Nr.:
     3145-101163596
Hersteller:
     Böhler Welding
Herst.-Nr.:
     11494
EAN/GTIN:
     4038588114945
Suchbegriffe:
Schweißelektroden
Stabelektroden
schweißelektrode 2,5x250
schweißelektroden böhler
BÖHLER Elektroden FOX OHV ø 2.5mm Länge 250mm (320 Stück)

Mitteldick umhüllte Rutil-Stabelektrode mit sehr guter Verschweißbarkeit in allen Positionen, auch senkrecht fallend. Universalelektrode, besonders für Kleintransformatoren. Biegbare Hülle.
Einsatzbereiche: Vielseitige Anwendung im Stahl-, Fahrzeug-, Kessel-, Behälter- und Schiffbau. Für Stähle bis zu einer Streckgrenze von 380 N/mm².

Weitere Informationen:
Inhalt:
320 ST
Länge:
250 mm
ø:
2,5 mm
Marke:
Böhler
Type:
Fox OHV
Weitere Suchbegriffe: schweißelektroden, Schweißelektrode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,70*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 100,25*
€ 119,30
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 99,01*
€ 117,82
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 96,29*
€ 114,59
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 93,27*
€ 110,99
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 79,70*
€ 94,84
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ELMAG
56425
ab € 315,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.