Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELMAG Schweißinverter Eurohandy 132-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu ELMAG Schweißinverter Eurohandy 132-Set
Produktbild zu ELMAG Schweißinverter Eurohandy 132-Set
LOGO zu ELMAG Schweißinverter Eurohandy 132-Set
Artikel-Nr.:
     3145-101163456
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     56425
EAN/GTIN:
     9004853564253
Suchbegriffe:
Elektroden Schweißgeräte
Elektroden-Schweißgerät
Elektrodenschweissgerät
Elektrodenschweißgeräte
ELMAG Schweißinverter Eurohandy 132-Set

Elektronischer Schweißinverter mit stufenloser Schweißstromregelung für E-Handschweißen. Ideal für Einsteiger, Hobby-Heimwerker sowie Reparatur- & Montagebetriebe, Isolationsklasse H.

Technische Fakten:
  • Kompakte Invertertechnologie
  • Gleichmäßiger Lichtbogen
  • sehr gute Zündeigenschaften
  • HOT START: Bei Schweißstart automatische, kurzzeitige Zündstromerhöhung für leichte Zündung
  • ANTI STICK: Bei Elektrodenkurzschluss automatische Schweißstromreduzierung für Elektrodenfreigabe
  • Thermischer Überlastschutz mit automatischer Rückstellung
  • Verwendbar mit bis zu 10 Meter Verlängerungskabel (3 x 2,5 mm²)
Schweißelektroden-Durchmesser: 1,6 - 3,25 mm
Schweißstrom-Einstellbereich: 10 - 120 A

Lieferung inkl. Elektrodenhalter mit 3 m Schweißkabel 16 mm² und Schweißkabel-Stecker Ø 9 mm, 16/25 mm²- Masseklemme mit 2 m Massekabel 16 mm² und Schweißkabel-Stecker Ø 9 mm, 16/25 mm²- Schweißelektroden Rutil Ø 3,25 mm- Handschweißschirm PVC inklusive Schweißglas, Schlackenhammer, Stahldrahtbürste,Betriebsanleitung im Kunststoff-Transportkoffer.

Weitere Informationen:
Spannung:
230 V
Abmessung (L x B x H):
120 x 285 x 255 mm
Marke:
Elmag
Type:
Eurohandy 132 Set
Schutzart:
IP 22
Gewicht:
3,5 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 329,18*
€ 377,53*
Lager 3145
3
Frei Haus
ab € 339,90*
€ 390,41*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 390,41*
€ 464,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 388,13*
€ 461,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 356,59*
€ 424,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 339,90*
€ 404,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Böhler Welding
11494
ab € 93,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.