Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-p1159048 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 3253560335014 |
| |
|
| | |
| - Austauschbarer Magnet- und XL-Haken für erweiterte Einsatzmöglichkeiten
- Integrierte Hakenhalterung – zusätzliche Haken gehen bei Nichtgebrauch nicht verloren
- Premiumqualität: Band (32 mm) bis zu 3,3 m horizontal ausziehbar, ohne zu knicken
- Blade Armor Überzug der ersten 8 cm verdoppelt die Haltbarkeit im Hakenbereich
- Band vollständig mit Mylar Schutzschicht überzogen
- Patentierter Rücklauf- und Feststellmechanismus für eine erhöhte Kontrolle und mehr Haltbarkeit
- Großer Haken, dreifach vernietet, verschiebbar für Innen- und Außenmessung
- Robustes Gehäuse aus Bi-Material für erhöhten Komfort
- Gürtel-Clip
- Mit Feststeller und automatischem Rücklauf
- Genauigkeitsklasse II
Weitere Informationen: | | Bandbreite: | 32 | Auswertungsgruppe: | Messtechnik und Prüfwerkzeug | Max. Messbereich: | 8000 | Grundpreis: | Nein | Hersteller: | Stanley | Bandlänge: | 8 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 24,33* | € 32,29* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 24,54* | € 33,43* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 25,40* | € 33,69* | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 25,17* | € 34,71* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 26,90* | € 35,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|