Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler Dreh-Sicherheitskupplung NW 8, ISO 6150 C, Stahl, G 1/2 IG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler Dreh-Sicherheitskupplung NW 8, ISO 6150 C, Stahl, G 1/2 IG
Riegler Dreh-Sicherheitskupplung NW 8, ISO 6150 C, Stahl, G 1/2 IG
Riegler Dreh-Sicherheitskupplung NW 8, ISO 6150 C, Stahl, G 1/2 IG
Riegler Dreh-Sicherheitskupplung NW 8, ISO 6150 C, Stahl, G 1/2 IG
Artikel-Nr.:
     5417S-p1030873
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     425.03-DREH
EAN/GTIN:
     4047322566711
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Sicherheitskupplung
Druckluftsicherheitskupplung
Pneumatik-Sicherheitskupplung
Sicherheits-Stahlkupplung
Dreh-Sicherheitskupplung NW 8, ISO 6150 C, Stahl, G 1/2 IG, 2-stufig, Betriebsdruck max. 25 bar, Temp. -20 °C bis 100 °C

Hochwertige, robuste und langlebige, mit einer Hand bedienbare Dreh-Sicherheitskupplung.

Durch Eindrücken des Stecknippels, bis dieser hörbar rastet, wird eine sichere Verbindung hergestellt.

Das Entkuppeln erfolgt über eine Linksdrehung der Hülse. Hierbei wird der anstehende Druck in der Kupplung und in der Leitung entlüftet, jedoch wird der Stecknippel über eine Sicherheitsklinke nicht komplett freigegeben. Erst nach einer Rechtsdrehung der Hülse kann der Stecknippel herausgezogen werden.

Diese Kupplung entspricht dem ISO-Standard DIN EN ISO 4414, EN 983.

Diese Sicherheitskupplung eignet sich nicht für die direkte Montage an pulsierendem Werkzeug.

Wir empfehlen die Verwendung unserer Vibrationsdämpfer, gemäß ISO 6150, § 7.1.

Einsatzgebiete: Pneumatik, Maschinen- und Anlagenbau, Mess-, Regel- und Steuerungstechnik, Fertigungsindustrie, Werkstätten, Automotive.

Weitere Informationen:
Temperaturbereich max.:
100 °C
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Ventil:
Messing blank
Feder:
Edelstahl
Hülse:
Polyamid, rot
Dichtmaterial:
NBR
Durchfluss:
1200 l/min (Luft)
Medium:
Druckluft, Gase
Nennweite:
8
Betriebsdruck:
max. 25 bar / max. 16 bar bei ein-/auskuppeln
Gehäuse:
Stahl, QPQ behandelt mm
Anschluss:
G 1/2 IG
Schlüsselweite:
27 mm
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Länge:
81 mm
Steckerprofil:
gemäß ISO 6150 C
Gewindestück:
Stahl verzinkt
Durchflusswertmessung:
bei 6 bar und Δp = 0,5 bar
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
26
1
€ 8,50*
ab € 25,71*
€ 33,42*
9 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 27,10*
€ 33,46*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 28,38*
€ 33,85*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 28,01*
€ 36,27*
7 Tage
26
1
€ 4,30*
ab € 29,27*
€ 38,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,85*
€ 40,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,64*
€ 36,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,38*
€ 33,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
425.74
ab € 8,00*
Zubehör
Riegler
425.75
ab € 7,94*
Zubehör
Riegler
425.76
ab € 8,00*
Zubehör
Riegler
425.72
ab € 8,01*
Zubehör
Riegler
425.74-RSV
ab € 37,50*
Zubehör
Riegler
425.75-RSV
ab € 37,62*
Zubehör
Riegler
425.61
ab € 7,95*
Zubehör
Riegler
425.51
ab € 7,94*
Zubehör
Riegler
425.62
ab € 7,98*
Zubehör
Riegler
425.52
ab € 7,93*
Zubehör
Riegler
425.62-RSV
ab € 37,31*
Zubehör
Riegler
425.52-RSV
ab € 37,44*
Zubehör
Riegler
VD-300-8-1/2
ab € 13,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.