Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

425.03-DREH, Riegler Dreh-Sicherheitskupplung NW 8, ISO 6150 C, Stahl, G 1/2 IG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-944598
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     141758
EAN/GTIN:
     4047322566711
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Sicherheitskupplung
Druckluftsicherheitskupplung
Pneumatik-Sicherheitskupplung
Sicherheits-Stahlkupplung
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

425.03-DREH, 141758, Dreh-Sicherheitskupplung NW 8, ISO 6150 C, Stahl, G 1/2 IG

Dreh-Sicherheitskupplung NW 8, ISO 6150 C, Stahl, G 1/2 IG, 2-stufig, Betriebsdruck max. 25 bar,Temp. -20 °C bis 100 °C

Hochwertige, robuste und langlebige, mit einer Hand bedienbare Dreh-Sicherheitskupplung.

Durch Eindrücken des Stecknippels, bis dieser hörbar rastet, wird einesichere Verbindung hergestellt.

Das Entkuppeln erfolgt über eine Linksdrehung der Hülse. Hierbei wird der anstehende Druck in der Kupplung und in der Leitung entlüftet, jedoch wird der Stecknippel über eine Sicherheitsklinke nicht komplett freigegeben. Erst nach einer Rechtsdrehung der Hülse kann der Stecknippel herausgezogen werden.

Diese Kupplung entspricht dem ISO-Standard DIN EN ISO 4414, EN 983.

Diese Sicherheitskupplung eignet sich nicht für diedirekte Montage an pulsierendem Werkzeug.

Wir empfehlen die Verwendung unserer Vibrationsdämpfer, gemäß ISO 6150, § 7.1.

Einsatzgebiete: Pneumatik, Maschinen- und Anlagenbau,Mess-, Regel- und Steuerungstechnik, Fertigungsindustrie, Werkstätten, Automotive.

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
NW:
8
Anschluss:
G 1/2 IG
SW:
27 mm
Betriebsdruck:
max. 25 bar / max. 16 bar bei ein-/auskuppeln
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Temperaturbereich max.:
100 °C
Gehäuse:
Stahl, QPQ behandelt
Dichtmaterial:
NBR
Durchfluss:
1200 l/min (Luft)
Feder:
Edelstahl
Hülse:
Polyamid, rot
Gewindestück:
Stahl verzinkt
Ventil:
Messing blank
Durchflusswertmessung:
bei 6 bar und ?<sub>p </sub>= 0,5 bar
Medium:
Druckluft, Gase
Steckerprofil:
gemäß ISO 6150 C
Länge:
81,0 mm
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
425.03-DREH
BAA059001:
141758
BAA271001:
4047322566711
BAA316001:
<p>Dreh-Sicherheitskupplung NW 8, ISO 6150 C, Stahl, G 1/2 I
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitskupplung Druckluft, Sicherheitskupplung Pneumatik, sicherheitskupplung druckluft, Druckluftkupplungen, DREH-SICHERHEITSKUPPLUNG, Sicherheitskupplung
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
26
€ 8,50*
ab € 25,92*
€ 33,47*
€ 4,90*
ab € 26,07*
€ 34,70*
6 Tage
26
€ 4,90*
ab € 26,91*
€ 34,99*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,94*
€ 36,34*
5 Tage
26
€ 4,30*
ab € 29,29*
€ 38,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,34*
€ 43,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,17*
€ 43,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,67*
€ 41,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,85*
€ 39,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,54*
€ 37,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,94*
€ 33,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
425.74
ab € 7,98*
Zubehör
Riegler
425.75
ab € 7,97*
Zubehör
Riegler
425.76
ab € 7,94*
Zubehör
Riegler
425.72
ab € 7,96*
Zubehör
Riegler
425.74-RSV
ab € 37,60*
Zubehör
Riegler
425.75-RSV
ab € 37,53*
Zubehör
Riegler
425.61
ab € 7,94*
Zubehör
Riegler
425.51
ab € 7,93*
Zubehör
Riegler
425.62
ab € 7,92*
Zubehör
Riegler
425.52
ab € 7,97*
Zubehör
Riegler
425.62-RSV
ab € 37,38*
Zubehör
Riegler
425.52-RSV
ab € 37,40*
Zubehör
Riegler
VD-300-8-1/2
ab € 13,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.