| |
|
| Artikel-Nr.: C7097-141774 Herst.-Nr.: 425.74-RSV EAN/GTIN: 4047322569224 |
| | |
|
| | |
| Einstecktülle f. Dreh-Sicherheitskuppl. NW 8, Rückschlagventil, ISO 6150 C, Stahl, Tülle LW 10, max. 25 bar, Temp. -20°C bis 100°C Weitere Informationen: | | NW: | 8 | Anschluss: | LW 10 | Länge: | 91,0 mm | Ursprungsland: | TR |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rückschlagventil, Wasser Rückschlagventil, Gewindetülle, Schlauchgewindetülle, Schlauchnippel, Schlauchtülle, Pneumatik-Schlauchtüllen, Schlauchtülle Pneumatik, Druckluftstecknippel, Stecknippel Druckluft, Tülle Druckluft, riegler rückschlagventil, heizungs rückschlagventil, rückschlagventil pn25, Einstecktülle, Einstecktülle für Kupplungen, Tülle für Kupplungen, Tülle |
| | |
| |