| |
|
| Artikel-Nr.: C7097-141772 Herst.-Nr.: 425.52-RSV EAN/GTIN: 4047322569255 |
| | |
|
| | |
| Nippel mit Rückschlagventil für Dreh-Sicherheitskupplungen NW 8, ISO 6150 C, Stahl, G 3/8 IG, max. 25 bar, Temp. -20 °C bis 100 °C Weitere Informationen: | | NW: | 8 | Anschluss: | G 3/8 IG | Länge: | 81,0 mm | SW: | 22 mm | Ursprungsland: | TR |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Heizungs Rückschlagventil, Rückschlagventil, Wasser Rückschlagventil, Druckluft-Sicherheitskupplung, Druckluftsicherheitskupplung, Pneumatik-Sicherheitskupplung, Sicherheits-Stahlkupplung, Sicherheitskupplung Druckluft, Sicherheitskupplung Pneumatik, Druckluftstecknippel, Stecknippel Druckluft, Tülle Druckluft, heizungs rückschlagventil, Nippel, Nippel für Kupplungen, Nippel mit RSV |
| | |
| |