| |
|
| Artikel-Nr.: C7097-141705 Herst.-Nr.: 425.74 EAN/GTIN: 4047322569095 |
| | |
|
| | |
| Einstecktülle für Schwenk- und Dreh-Sicherheitskupplungen NW 8, ISO 6150 C, Stahl, Tülle LW 10, max. 25 bar, Temp. -20°C bis 100°C Weitere Informationen: | | NW: | 8 | Anschluss: | LW 10 | Länge: | 63,0 mm | Ursprungsland: | TR |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlauchnippel, Schlauchtülle, Pneumatik-Schlauchtüllen, Schlauchtülle Pneumatik, Druckluft-Sicherheitskupplung, Druckluftsicherheitskupplung, Pneumatik-Sicherheitskupplung, Sicherheits-Stahlkupplung, Sicherheitskupplung Druckluft, Sicherheitskupplung Pneumatik, Druckluftstecknippel, Stecknippel Druckluft, Tülle Druckluft, hydraulik kupplung, Einstecktülle, Einstecktülle für Kupplungen, Tülle für Kupplungen, Tülle |
| | |
| |