| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-p1011063 Herst.-Nr.: 4317784565424 EAN/GTIN: 4317784565424 |
| | |
|
| | |
| Wärmeleitpaste • Für einen optimalen Wärmeübergang zwischen Kälteschale und Rohroberfläche • Auf Basis natürlicher Öle und Fette hergestellt • Physiologisch unbedenklich • Leicht und effizient aufzutragen • Haftet gut, auch auf glatten Oberflächen • Konsistenz verhindert ein Wegfließen • Lässt sich gut verteilen • Nach der Anwendung sind Gerät und Rohrleitung leicht mit Wasser rückstandsfrei zu reinigen • Für Rohreinfriergeräte im Sanitärbereich • Temperaturbeständigkeit: -60 °C bis +90 °C Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Grundpreis: | Ja | Inhalt: | 150 ml ml/Kartusche |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: E-COLL, 150ml, Dose,, weiß |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 48 | | € 4,90* | ab € 2,29* | € 3,03* | | | | | 13 Tage | | | 48 | | Frei Haus | ab € 2,39* | € 3,17* | | | | Lager 5417 | | | | 48 | | € 4,90* | ab € 2,41* | € 3,19* | | | | | | 22 Tage | | | 48 | | Frei Haus | ab € 2,66* | € 3,51* | | | | | 13 Tage | | | 48 | | € 6,99* | ab € 2,98* | € 3,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 48 Stück | Mindestbestellmenge: 48 Stück ( entspricht € 153,12* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|