| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-99375 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4044589219725 EAN/GTIN: 4003008047004 |
| |
|
| | |
| Türschilder, aus Kunststoff Aus ABS-Kunststoff mit entspiegelter Plexiglasabdeckung Beschriftung mittels Papiereinlagen oder mit 12 mm breitem DYMO-Band Weitere Informationen: | | Nennleistung: | 30 | Anheizzeit ca.: | 2 min | Lötspitzentemperatur: | 380 °C | Leistung: | 30 W |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Raumbeschilderungssystem, Raumschilder, Raumschildersysteme, Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, ersa 30w lötkolben, lötkolben ersa, lötkolben, Lötkolben universal 30 S 30W/230V Ersa |
| | |
| | | Angebote (47) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,80* | ab € 24,05* | € 28,68* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 25,06* | € 29,67* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 23,96* | € 29,67* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 25,55* | € 30,29* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 25,53* | € 30,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|