| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4003008047004 Herst.-Nr.: 30 S-330KD EAN/GTIN: 4003008047004 |
| |
|
| | |
| Lötkolben Weitere Informationen: | | Leistung: | 30 W | Lötspitzentemperatur: | 380 ° | 380 °C | Typ: | 30 S – 30 W | Gewicht: | 285 g | Anheizzeit: | 120 s | Anschlussspannung: | 230 V | Anheizzeit ca.: | 2 min |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Raumbeschilderungssystem, Raumschilder, Raumschildersysteme, Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, ersa 30w lötkolben, lötkolben ersa, lötkolben, Elektrolötgerät, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Lötkolben (elektrisch), Verbindungstechnik, Elektrolötpistole, Elektrolötpistolen, Elektro-Lötgeräte, Schnelllöter, Elektrolötkolben, Elektro-Lötgerät, Elektrolötgeräte, Lötgeräte, Weichlöttechnik |
| | |
| | | Angebote (47) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,80* | ab € 24,08* | € 28,65* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 24,13* | € 29,97* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 25,41* | € 30,26* | | | | Lager 7 | | | | 1 | | € 4,79* | ab € 25,57* | € 30,26* | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 25,04* | € 30,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|