Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soudal PU-Construkt Extra fast, PU-Klebstoff 310 ml


Menge:  Tube  
Produktinformationen
Soudal PU-Construkt Extra fast, PU-Klebstoff 310 ml
Soudal PU-Construkt Extra fast, PU-Klebstoff 310 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5417S-90431
Hersteller:
     Soudal
Herst.-Nr.:
     99982
EAN/GTIN:
     5411183035812
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Kleber
Alukleber
Aluminium-Kleber
Aluminiumkleber
PU CONSTRUCT EXTRA FAST 

hochwertiger, einkomponentiger, gebrauchsfertiger und universeller Konstruktionskleber auf Polyurethan-Basis.
Hohe Wasserfestigkeit (D4)
Lösemittelfrei
Einfach mit einer Kartuschenpistole auszuspritzen
Hohe Anfangsklebkraft, wenn die Fügeteile kräftig zusammengepresst werden
Gut ausfüllend, gleicht Unebenheiten aus
Für Innen und Aussen geeignet

ANWENDUNGEN
Alle Verklebungen im Holzbereich
Verklebungen in der Möbelindustrie
Bauverklebungen
Verleimung von Fenstern, Türen und Sparren
Verklebung von Fußbodenleisten
Verleimung von Isoliermaterialien (auch Styropor)
Verleimung von hölzernen Konstruktionselementen

VERARBEITING
Die Fügeteile sollten leicht angefeuchtet werden um die maximale Klebkraft und einen raschen Klebstärkenaufbau zu erreichen. Bei zwei nicht porösen Fügeteilen nur eine Seite leicht anfeuchten. Den Kleber einseitig aufbringen und die zu verklebenden Teile innerhalb von 5 Minuten zusammenfügen. Um eine höhere Klebkraft zu erzielen, sollten die Fügeteile entsprechend der o.g. Presszeit ca. 15 Minuten kräftig zusammengepresst werden. Während der Durchhärtung darf die Verklebung nicht bewegt werden. 
Verarbeitungstemperatur: 
+5°C bis +35°C
Anbringungsmethode: Hand- oder Luftdruckpistole 
Reinigung: mit PISTOLEN & SCHAUMREINIGER oder Aceton vor Aushärtung, danach nur mechanisch entfernbar 
Reparaturmöglichkeit: mit PU CONSTRUCT EXTRA FAST

Weiterführende Informationen entnehmen Sie bitte dem technischen Datenblatt.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS05 | GHS07 | GHS08
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis:
H315 Verursacht Hautreizungen. | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H318 Verursacht schwere Augenschäden. | H334 Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen. | H335 Kann die Atemwege reizen. | H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen.
Inhalt:
310 ml
Hersteller:
Soudal
Farbe:
beige
Grundpreis:
Ja

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Tube
€ 5,90*
ab € 6,60*
€ 9,20*
1 Tag
192
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,87*
€ 9,56*
pro Tube
€ 5,00*
ab € 6,90*
€ 9,61*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Tube
€ 9,20*
€ 10,95
pro Tube
ab 2 Tuben
€ 9,06*
€ 10,78
pro Tube
ab 5 Tuben
€ 8,63*
€ 10,27
pro Tube
ab 10 Tuben
€ 8,42*
€ 10,02
pro Tube
ab 20 Tuben
€ 8,16*
€ 9,71
pro Tube
ab 3000 Tuben
€ 6,60*
€ 7,85
pro Tube
1 Tube enthält 310 Milliliter (ab € 0,0213* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gebol
G3753090
ab € 21,11*
Zubehör
Honeywell
1032179
ab € 4,97*
Zubehör
illbruck
394792
ab € 8,59*
Zubehör
Kaufmann
60.398.01
ab € 3,14*
Zubehör
ATG
2442-10
ab € 3,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.