Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOUDAL Konstruktionskleber - PU-Construct 310ml, D4, beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SOUDAL Konstruktionskleber - PU-Construct 310ml, D4, beige
Produktbild zu SOUDAL Konstruktionskleber - PU-Construct 310ml, D4, beige
LOGO zu SOUDAL Konstruktionskleber - PU-Construct 310ml, D4, beige
Technisches Datenbaltt zu SOUDAL Konstruktionskleber - PU-Construct 310ml, D4, beige
Technisches Datenbaltt zu SOUDAL Konstruktionskleber - PU-Construct 310ml, D4, beige
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     3145-110650111
Hersteller:
     Soudal
Herst.-Nr.:
     105333
EAN/GTIN:
     5411183035812
Suchbegriffe:
Alu-Kleber
Alukleber
Aluminium-Kleber
Aluminiumkleber
SOUDAL Konstruktionskleber - PU-Construct 310ml, D4, beige

Baukleber auf Polyurethanbasis

PU Construct D4 ist ein hochwertiger Konstruktionskleber auf Polyurethanbasis für schnelle und kraftschlüssige Verklebungen mit starker Klebkraft im Innen- und Außenbereich von z.B. Beton, Naturstein, Holzwerkstoffen, Metall, Isoliermaterialien (auch Styropor) in der Bau- und Möbelindustrie.

Geeignet für:
Kraftschlüssiges Kleben im Metall-, Treppen- und Fensterbau, wie z.B. beim Einkleben von Dübeln ins Mauerwerk, bei der Montage von Treppenstufen oder bei der Montage von Fensterbänken und hölzernen Konstruktionselementen.

Produktvorteile:
  • 1K-Klebstoff auf Polyurethanbasis
  • für Innen- und Außenbereiche
  • Wasserfestigkeit D4 (DIN EN 204)
  • hoch spaltfüllend
  • lösemittelfrei
  • geringes aufschäumen
  • kann mit den meisten Arten von Anstrichsystemen überstrichen werden


Weitere Informationen:
Kennzeichnung:
AT, DE
Type:
PU-Construct
Marke:
Soudal
Farbe:
beige
Inhalt:
310 mm
Verpackung:
Kartusche
GHSSIGNAL:
Gefahr
GHS:
GHS05 | GHS07 | GHS08

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
80
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,82*
€ 9,48*
pro Tube
€ 5,00*
ab € 6,85*
€ 9,52*
pro Tube
€ 5,90*
ab € 9,50*
€ 13,06*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gebol
G3753090
ab € 20,93*
Zubehör
Honeywell
1032179
ab € 4,97*
Zubehör
illbruck
394792
ab € 8,56*
Zubehör
Kaufmann
60.398.01
ab € 3,14*
Zubehör
ATG
2442-10
ab € 3,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.