| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-62806 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4015000072397 |
| | |
|
| | |
| Pattex transparent • Frei von Cyclohexan • Lösungsmittelhaltiger Kontaktkleber • Glasklar • In hohem Maße beständig gegen Alterung, Wasser, verdünnte Säuren und Laugen • Für sichtbare Klebefugen und transparente Materialien geeignet • Nicht geeignet für Styropor, Polyethylen und Polypropylen • Eignet sich zur Klebung von Holzwerkstoffen, Kunststoffplatten, Furnier- und Kunststoffkanten, Metall,Gummi, Leder, Filz und Weichschaumstoffe, Hart- und Weichkunststoffe (Hart- und Weich-PVC,ABS, Polystyrol, Plexiglas usw.) • Verbrauch: 250 bis 350 g/m² für den beidseitigen Klebstoffauftrag Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H319: Verursacht schwere Augenreizung;H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar;H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Weitere Informationen: | | GHS: | GHS02 | GHS07 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis: | EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. | H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | Grundpreis: | Ja | Ausführung: | 650 g PXT 6 |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vielzweckkleber, Folienkleber, Kleber für Gartenteichfolie, Kontaktkleber, Kontaktklebstoff, Kraftkleber, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Hartschaumkleber, Styroporkleber, pattex kraftkleber dose 650 g, folienkleber, kontaktkleber pattex, Pattex transparent 650g |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 6 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 12,66* | € 15,79* | | | | | 3 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 12,69* | € 15,82* | | | | Lager 5417 | | | | 6 | | pro Dose | € 4,90* | ab € 12,32* | € 15,83* | | | | | | 2 Tage | | | 12 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 12,75* | € 16,10* | | | | | 2 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 13,15* | € 16,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Dosen | Mindestbestellmenge: 6 Dosen ( entspricht € 94,98* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|