Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pattex Transparent Kontaktkleber PXT2C 125g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pattex
Pattex
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1039H-940910189509
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     PXT2C
EAN/GTIN:
     4015000073646
Suchbegriffe:
Folienkleber
Kleber für Gartenteichfolie
Kontaktkleber
Kontaktklebstoff
Pattex Transparent Kontaktkleber PXT2C 125g

Klebt schnell, zuverlässig und mit höchster Festigkeit.

Trocknet transparent aus · Silikonfrei.

Geeignet für: Holzwerkstoffen, Kunststoffplatten, Furnier- und Kunststoffkanten, Metall, Gummi, Leder, Filz, Weichschaumstoffe, Papier, Pappe u.v.a.
Nicht geeignet für: Styropor®, Polyethylen, und Polypropylen
Inhalt: 125 g
Material-Eignung: Holz + Leder + Gummi + Metall + Stein
Signalwort: Gefahr
Kategorie: Kontaktkleber
Produkt-Art: Kontaktkleber
Herstellerfarbe: Transparent
Farbe: transparent
Hersteller-Nr.: PXT2C
EAN: 4015000073646

Hinweis:

Mit der Verordnung (EU) 2020/1149 wurde eine REACH-Beschränkungsregelung (Anhang XVII ) für Produkte, die Diisocyanate in einer Konzentration ab 0,1 Gew.-% enthalten, verabschiedet. Diisocyanate wird vorwiegend PU-Systeme, PU-Montageschäume und Polyurethan-Klebstoffe verwendet. kann aber auch in verwandten Klebstoffen und Schäumen vorkommen. Beachten Sie bitte die Hinweise auf der Verpackung. Fachkräfte und industrielle Anwender, die mit Diisocyanatprodukten arbeiten, müssen seit dem 24.08.2023 eine Schulung über die sichere Verwendung von Diisocyanaten erfolgreich abgeschlossen haben. Informationen zu zugelassenen Schulungen erhalten Sie vom Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin oder aus dem Internet.


Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
€ 4,90*
ab € 5,68*
€ 7,36*
2 Tage
168
12
€ 5,90*
ab € 5,92*
€ 7,43*
1 Tag
166
12
€ 5,50*
ab € 6,06*
€ 7,60*
1 Tag
166
12
Frei Haus
ab € 6,06*
€ 7,64*
Lager 1039
78
1
€ 6,99*
ab € 13,68*
€ 17,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
1 Stück enthält 0,13 Kilogramm (ab € 105,23077* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Henkel
PXT1C
ab € 3,24*
Ähnlich
Henkel
PXT3C / 1419345
ab € 12,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.