| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-948099 Herst.-Nr.: PXT 3C EAN/GTIN: 4015000072397 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4270608033, Krafttkleber Pattex Transparent , Frei von Cyclohexan , Lösungsmittelhaltiger Kontaktkleber , Pattex Transparent eignet sich zur Klebung von Holzwerkstoffen, Kunststoffplatten, Furnier- und Kunststoffkanten, Metall, Gummi, Leder, Filz und Weichschaumstoffen, Hart- und Weichkunststoffen (Hart- und Weich-PVC, ABS, Polystyrol, Plexiglas® etc.) , Für sichtbare Klebefugen und transparente Materialien geeignet , Temperaturbeständig: bis +70 °C , Verbrauch: 250 bis 350 g/m² für den beidseitigen Klebstoffauftrag , Bei Raumtemperatur lagern , Temperaturen unter +5 °C und über +50 °C vermeiden Hinweis: Nicht geeignet für Polyethylen (PE), Polypropylen (PP) und Polystyrol (PS). Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H319: Verursacht schwere Augenreizung, Fabrikat: Pattex Weitere Informationen: | | Ausführung: | 650-g-Tube | Markenname: | Pattex | Herstellername: | Henkel AG & Co. KGaA | Herstellerartikelnummer: | PXT3C |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vielzweckkleber, Folienkleber, Kleber für Gartenteichfolie, Kontaktkleber, Kontaktklebstoff, Kraftkleber, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Hartschaumkleber, Styroporkleber, pattex kraftkleber dose 650 g, folienkleber, kontaktkleber pattex, Pattex-Transparenter-Kontaktklebstoff, PATTEX |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | 6 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 12,66* | € 15,79* | | | | | | 3 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 12,69* | € 15,82* | | | | | | | | 6 | | pro Dose | € 4,90* | ab € 12,32* | € 15,83* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 12,75* | € 16,10* | | | | | 2 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 13,15* | € 16,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 94,74* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|