Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plum Augennotfallstation Duo pH neutral mit Flasche 1000/500 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plum Augennotfallstation Duo pH neutral mit Flasche 1000/500 ml
Plum Augennotfallstation Duo pH neutral mit Flasche 1000/500 ml
Plum Augennotfallstation Duo pH neutral mit Flasche 1000/500 ml
Artikel-Nr.:
     5417S-338318
Hersteller:
     Plum
Herst.-Nr.:
     4810
EAN/GTIN:
     5701684481011
Suchbegriffe:
Augennotfallstation
Augenspülstation
Augenspülstationsbox
Augenwaschstation
Augen-Notfallstation DUO

Bei Augenunfällen können wenige Sekunden darüber entscheiden, ob das Sehvermögen verloren oder beeinträchtigt wird. Deshalb ist der Zugang zu einer Augenspülflasche am direkt gefährdeten Arbeitsplatz wichtig, damit Fremdkörper (z. B. Schmutz, Splitter etc.) sich nicht im Auge festsetzen können und chemische Stoffe (z. B. Säuren) so schnell wie möglich neutralisiert werden. Hinweis: Ärztlicher Rat ist außerdem bei jeder Augenverletzung einzuholen. PLUM Augenspülflaschen: Zur Entfernung von Fremdkörpern (z. B. Schmutz, Staub, Holz- und Metallsplitter etc.), in 3 verschiedenen Größen lieferbar, sterile und gebrauchsfertige Flaschen (0,9 % Natriumchloridlösung), die dem natürlichen Salzgehalt des Auges entsprechen, bis zu 3 Jahren Haltbarkeit, gemäß DIN EN 15154-4, wartungsfrei, hohe Funktionssicherheit.

Jetzt müssen Sie nicht mehr entscheiden, welches Auge Sie zuerst retten möchten! Bei einer Vielzahl von Augenunfällen sind beide Augen betroffen. Schmutz- und Schadstoffe können dabei innerhalb von wenigen Sekunden tiefer in das Augengewebe eindringen und weitergehende Schäden verursachen. Mit den Augenspülflaschen DUO wird jetzt ein größtmöglicher Sicherheitsstandard für die Erste Hilfe erreicht, denn Sie können gleichzeitig beide Augen mit einem weichen und gleichmäßigen Strahl spülen ohne dabei wertvolle Zeit zu verlieren! Zusätzlich wird das Offenhalten der Augenlider durch den speziellen Augenaufsatz unterstützt. Während des Spülvorgangs wird die Flüssigkeit von den Augen weggeleitet. Die Haltbarkeit beträgt bei allen Flaschen 3 Jahre, gemäß DIN EN 15154-4, wartungsfrei, hohe Funktionssicherheit.

500 ml PLUM-Phosphatpuffer-Lösung, 1000 ml NaCl mit DUO-Augenschale zum gleichzeitigen Spülen beider Augen. Besonders bei Augenunfällen mit Säuren und einer Vielzahl von alkalischen Substanzen geeignet. Piktogramme, Spiegel, leichte Zugänglichkeit. Spülzeit: ca. 7 Minuten gesamt. Haltbarkeit: 3 Jahre.

Weitere Informationen:
Flaschenanzahl:
2 St.
Grundpreis:
Nein
Inhalt:
1000
Anwendung:
Augen
Ausstattung:
Aufsatz zum Spülen beider Augen
Haltbarkeit:
3 a
Norm:
DIN EN 15154-4
Farbe Aufbewahrung:
grün
Aufbewahrung:
Wandbox
Pharmazentralnummer (PZN):
6585289
Flaschen gefüllt:
Ja
Spülzeit:
5 min
Besonderheit Lösung:
gebrauchsfertig
Gefährdung:
Alkali
Branche:
universelle Branche
Weitere Suchbegriffe: Augenschutz-Schrank, Augenschutzschrank, augenschutz schrank, Augennotfallstation Duo pH neutr.m.Fl.1000/500ml
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 65,55*
€ 78,06*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 63,44*
€ 81,88*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,00*
ab € 78,45*
€ 96,57*
6 Tage
105
1
€ 7,90*
ab € 78,32*
€ 96,58*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 79,33*
€ 99,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,88*
€ 97,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,89*
€ 92,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,59*
€ 89,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,87*
€ 86,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,44*
€ 75,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plum
ab € 20,17*
Zubehör
Plum
4801
ab € 17,10*
Zubehör
Wolk
ab € 7,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.