Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B-Safety Notfallstation plum DUO in staubdichter Wandbox mit 148007-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Augennotfallstation Duo, pH neutr.m.Fl.1000/500ml
Augennotfallstation Duo, pH neutr.m.Fl.1000/500ml
Augennotfallstation Duo, pH neutr.m.Fl.1000/500ml
Artikel-Nr.:
     4445-148007-YY
Hersteller:
     B-Safety
Herst.-Nr.:
     4810
EAN/GTIN:
     5701684481011
Suchbegriffe:
Augennotfallstation
Augenspülstation
Augenspülstationsbox
Augenwaschstation
B-Safety Notfallstation plum DUO in staubdichter Wandbox mit Spiegel, Natriumchloridlösung 1.000 ml, Phosphatpufferlösung 500 ml Die Notfallbox enthält eine Phosphatpufferlösung für die Behandlung der Augen nach Unfällen mit Säure oder alkalischen Substanzen. Die ebenfalls enthaltene Natriumchloridlösung eignet sich zum Entfernen von sonstigen Fremdkörpern. Notfallbox DUO mit Spiegel für Arbeitsunfälle am Auge Mit 2 ergonomisch geformten Augenschalen Integriertes Piktogramm – erklärt schnell die korrekte Anwendung Natriumchloridlösung Inhalt = 1000 ml Phosphatpufferlösung Inhalt = 500 ml Lösungsstärke = 0,9 % Montage = Wandmontage Haltbarkeit = 3 Jahre Spiegel = ja Höhe = 355 mm Breite = 250 mm Tiefe = 115 mm Eigengewicht = 288 g
Weitere Informationen:
Breite:
250 mm
Eigengewicht:
288 g
Haltbarkeit:
3 Jahre
Höhe:
355 mm
Natriumchloridlösung Inhalt:
1000 ml
Phosphatpufferlösung Inhalt:
500 ml
Lösungsstärke:
0.9 %
Montage:
Wandmontage
Spiegel:
ja
Tiefe:
115 mm
HEIGHT GRO:
400.00 mm
WIDTH GRO:
300.00 mm
DEPTH GRO:
220.00 mm
WEIGHT GRO:
2.250000 kg
CUSTOMS NUMBER:
33079000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
Weitere Suchbegriffe: Augenschutz-Schrank, Augenschutzschrank, augenschutz schrank, Augenspülstationen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 65,55*
€ 78,06*
1
€ 4,90*
ab € 63,44*
€ 81,88*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,00*
ab € 78,45*
€ 96,57*
Lager 4445
105
1
€ 7,90*
ab € 78,32*
€ 96,58*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 79,33*
€ 99,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,58*
€ 114,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,44*
€ 113,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,62*
€ 110,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,75*
€ 106,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,32*
€ 93,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plum
ab € 20,17*
Zubehör
Plum
4801
ab € 17,10*
Zubehör
Wolk
ab € 7,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.