Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler Muffe, Außensechskant, G 1/4, SW 17, Edelstahl 1.4571


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler Muffe, Außensechskant, G 1/4, SW 17, Edelstahl 1.4571
Riegler Muffe, Außensechskant, G 1/4, SW 17, Edelstahl 1.4571
Riegler Muffe, Außensechskant, G 1/4, SW 17, Edelstahl 1.4571
Artikel-Nr.:
     5417S-336238
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     111795
EAN/GTIN:
     4047322064682
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Muffe
Edelstahl-Fittings
Edelstahlfittings
Gewinde Muffe
Muffe, Außensechskant, G 1/4, SW 17, Edelstahl 1.4571, Arbeitsdruck max. 60 bar, Betriebstemp. max. 150 °C
Weitere Informationen:
Oberfläche:
blank
Länge 1:
26
Innengewinde 2:
G 1/4
Innengewinde 1:
G 1/4
Gewinde 2:
G 1/4
Gewinde 1:
G 1/4
Arbeitsdruck max.:
60 bar
Schlüsselweite:
17
Material:
Edelstahl 1.4571
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Betriebstemperatur max.:
150 °C
L1:
26,0 mm
SW:
17 mm
Werkstoff:
Stahl, rostfrei
max. Druck:
60 bar
max. Temperatur:
150 °C
Werkstoffart:
Edelstahl
Gewinde:
G 1/4 Zoll
Hersteller:
Riegler
Ausführung:
Muffen
Weitere Suchbegriffe: Gewindemuffe, gewindemuffe edelstahl, edelstahl muffe, Muffe G 1/4 i. Länge: 26,0 Edelstahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
2760
50
Frei Haus
ab € 2,27*
€ 2,84*
3 Tage
2760
1
€ 6,80*
ab € 2,30*
€ 3,45*
3 Tage
2760
1
€ 8,50*
ab € 2,62*
€ 3,93*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 2,40*
€ 3,96*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,07*
€ 4,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.