Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

<p>Muffe, Außensechskant, G 1/4, SW 17, Edelstahl 1.4571</p>


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     8685-5602006318
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     252.22-ES
EAN/GTIN:
     4047322064682
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Muffe
Edelstahl-Fittings
Edelstahlfittings
Gewinde Muffe

Muffe, Außensechskant, G 1/4, SW 17, Edelstahl 1.4571, Arbeitsdruck max. 60 bar, Betriebstemp. max. 150 °C

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 1.4571
Gewinde:
G 1/4
l1:
26 mm
SW:
17 mm
Arbeitsdruck max.:
60 bar
Betriebstemperatur max.:
150 °C
Weitere Suchbegriffe: Gewindemuffe, gewindemuffe 1/4 zoll edelstahl, edelstahl muffe, edelstahl-muffe 1/4", Standardverschraubungen »Edelstahl«, Gewindemuffen aus Edelstahl, Aufschraubverschraubungen, Sechskantmuffen, Standardverschraubungen, Verschraubungen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
3852
50
Frei Haus
ab € 2,28*
€ 2,81*
Lager 8685
3852
1
€ 6,80*
ab € 2,31*
€ 3,43*
3 Tage
3852
1
€ 8,50*
ab € 2,63*
€ 3,90*
1
€ 5,90*
ab € 2,41*
€ 3,93*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,08*
€ 4,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.