Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-478072 Herst.-Nr.: 111795 EAN/GTIN: 4047322064682 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen. 252.22-ES, 111795, Muffe G 1/4 innen Edelstahl 1.457/ SW 17 Länge: 26,0 Gewinde nach ISO 228-1 Muffe, Außensechskant, G 1/4, SW 17, Edelstahl 1.4571, Arbeitsdruck max. 60 bar, Betriebstemp. max. 150 °C , Fabrikat: Riegler Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 35 GRAMM | Arbeitsdruck max.: | 60 bar | Betriebstemperatur max.: | 150 °C | Material: | Edelstahl 1.4571 | Gewinde: | G 1/4 | L1: | 26,0 mm | SW: | 17 mm | BAA001001: | RIEGLER | BAA002001: | 252.22-ES | BAA059001: | 111795 | BAA271001: | 4047322064682 | BAA316001: | <p>Muffe, Außensechskant, G 1/4, SW 17, Edelstahl 1.4571</p> |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 2,27* | € 2,82* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,80* | ab € 2,30* | € 3,44* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,50* | ab € 2,62* | € 3,91* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,40* | € 3,94* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,07* | € 4,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|