Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Muffe, Außensechskant, G 1/4, SW 17, Edelstahl 1.4571


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7097-111795
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     252.22-ES
EAN/GTIN:
     4047322064682
Technische Dokumentation
Technische Dokumentation A
Suchbegriffe:
Edelstahl-Muffe
Edelstahl-Fittings
Edelstahlfittings
Gewinde Muffe
Muffe, Außensechskant, G 1/4, SW 17, Edelstahl 1.4571, Arbeitsdruck max. 60 bar, Betriebstemp. max. 150 °C
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck max.:
60 bar
Betriebstemperatur max.:
150 °C
Material:
Edelstahl 1.4571
Gewinde:
G 1/4
L1:
26,0 mm
SW:
17 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Gewindemuffe, gewindemuffe 1/4 zoll edelstahl, edelstahl muffe, edelstahl-muffe 1/4", Standardverschraubungen »Edelstahl«, Gewindemuffen aus Edelstahl, Aufschraubverschraubungen, Sechskantmuffen, Standardverschraubungen, Verschraubungen, Muffe Außensechskant, Muffe
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3852
50
Frei Haus
ab € 2,28*
€ 2,81*
3 Tage
3852
1
€ 6,80*
ab € 2,31*
€ 3,43*
Lager 7097
3852
1
€ 8,50*
ab € 2,63*
€ 3,90*
1
€ 5,90*
ab € 2,41*
€ 3,93*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,08*
€ 4,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.