Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

less'n'more Inspektionsleuchte mit LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
less'n'more Inspektionsleuchte mit LED
less'n'more Inspektionsleuchte mit LED
less'n'more Inspektionsleuchte mit LED
less'n'more Inspektionsleuchte mit LED
Artikel-Nr.:
     5417S-193830
Hersteller:
     Less’n’More
Herst.-Nr.:
     489879
EAN/GTIN:
     4030884898796
Suchbegriffe:
Großpinzette
Langpinzette
Pinzette extralang
Maschinenlampe
LED-Inspektionsleuchte

Aus massivem Aluminium, mit flexibler, gummiummantelter Welle. Der LED-Leuchtkopf erzeugt ein weißes Licht und ist spritzwassergeschützt, der Magnet ist aufschraubbar. Zudem verfügt der Kopf über unzerbrechliche Edelstahl-Spiegel. Rundspiegel-Ø 30 mm, Rechteckspiegel (L x B) 65 x 43 mm. Lieferung inkl. 2 Batterien (Mignon AA).

Weitere Informationen:
Mit Magnet:
Nein
Wellenmaterial:
Aluminium
Gehäusematerial:
Aluminium
Spiegel-Ø:
30 mm
Schaft-Ø:
22 mm
Spiegellänge:
43 mm
Lichtstrom:
15 lm
Spiegelform:
rund, rechteckig
Kopf-Ø:
15 mm
Spiegelbreite:
65 mm
Gehäusefarbe:
silber
Schalter handschuhgeeignet:
Nein
Mit austauschbarem LeuchtMittel:
Nein
Brenndauer:
150 h
Mit Aufhängeloch/-öse:
Nein
Batterietyp:
Mignon
korrosionsgeschützte Kontakte:
Nein
Hersteller:
less'n'more
Batterieanzahl:
2 St.
Leuchtmittel:
LED
Gehäuseschutzart:
IP 67
Lieferumfang:
Inspektionsleuchte, Rundspiegel (Ø 30 mm), Rechteckspiegel (64 x 43 mm), 2 Batterien
Batterie-Typ nach IEC:
LR6
Batterie-Typ nach ANSI:
AA
SB-Verpackt:
Nein
Mit Clip:
Nein
Griffdurchmesser:
22 mm
Kopfdurchmesser:
16 mm
Länge:
660 mm
Weitere Suchbegriffe: Maschinenleuchte, Feinspitzpinzette, Spitzpinzette, maschinenleuchte led ip67, spitzpinzette, maschinenlampe led, Inspektionsleuchte m.LED Less n More
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
€ 6,90*
ab € 41,15*
€ 49,74*
1 Tag
8
€ 7,90*
ab € 41,46*
€ 49,76*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 40,51*
€ 50,42*
4 Tage
10
€ 4,30*
ab € 41,16*
€ 50,63*
6 Tage
8
€ 4,95*
ab € 43,09*
€ 51,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,42*
€ 60,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,71*
€ 56,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,46*
€ 55,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,12*
€ 52,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,27*
€ 51,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,04*
€ 51,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,91*
€ 51,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,51*
€ 48,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
4906
ab € 0,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.