Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4243319106, LED Inspektionsleuchte 560mm less n more


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-628123
Hersteller:
     Less’n’More
Herst.-Nr.:
     489879
EAN/GTIN:
     4030884898796
Suchbegriffe:
Großpinzette
Langpinzette
Pinzette extralang
Maschinenlampe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4243319106, LED-Inspektionsleuchte, blank , Aluminium , Flexible Welle , LED-Leuchtkopf ist staub- und wasserdicht , Leuchtdauer min. 150 Stunden Lieferung: Mit Rundspiegel-Ø 30 mm, 2 Batterien (Mignon AA/LR6). , Welle blank Lieferung: Zusätzlich Rechteckspiegel 65 x 43 mm., Fabrikat: less´n´more
Weitere Informationen:
GEWICHT:
251 GRAMM
Länge:
560 mm
Kopf-Ø:
15 mm
Griff-Ø:
22 mm
Markenname:
less and more
Herstellername:
Less'n'more GmbH
Herstellerartikelnummer:
600.05
Weitere Suchbegriffe: Maschinenleuchte, Feinspitzpinzette, Spitzpinzette, maschinenleuchte led ip67, spitzpinzette, maschinenlampe led, Leuchte, INSPEKTIONSLEUCHTE, 489879, 4030884898796, 1148692, 1489225
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
€ 6,90*
ab € 41,28*
€ 49,48*
1 Tag
7
€ 7,90*
ab € 41,46*
€ 49,50*
€ 4,90*
ab € 40,47*
€ 50,20*
4 Tage
7
€ 4,30*
ab € 41,38*
€ 50,43*
Lager 260
7
€ 4,95*
ab € 42,95*
€ 51,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,61*
€ 61,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,20*
€ 60,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,55*
€ 56,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,92*
€ 55,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,95*
€ 53,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,95*
€ 51,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
4906
ab € 0,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.