Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELIOS PREISSER Tiefenmeßschieber abgesetzt 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HELIOS PREISSER Tiefenmeßschieber abgesetzt 300 mm
HELIOS PREISSER Tiefenmeßschieber abgesetzt 300 mm
HELIOS PREISSER Tiefenmeßschieber abgesetzt 300 mm
Artikel-Nr.:
     5417S-127504
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     4029713204501
EAN/GTIN:
     4029713204501
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Tiefen-Messschieber
Tiefenmessschieber

Messtechnik

• Genauigkeit nach DIN 862 • Aus rostfreiem Stahl • Mit Feststellschraube • Umsteckbare, im Winkel abgesetzte Messstange • Beidseitige Skalierung • Nonius und Skala mattverchromt und hochgenau laserskaliert

Weitere Informationen:
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Auswertungsgruppe:
Messtechnik und Prüfwerkzeug
Feststellschraubung:
Ja
Max. Messbereich:
300
Produktart:
Tiefenmessschieber
Querschnitt der Messschiene:
12 x 4
Tiefenmaß:
ohne Tiefenmaß
Nonius:
0,05 mm
Messbereich:
300 mm
Ausführung:
analog
Brückenlänge:
150 mm
Hersteller:
HELIOS PREISSER
Weitere Suchbegriffe: Tiefenmessschieber, Tiefenschieblehre, Tiefenschublehre, digitaler messschieber, Tiefenmesssch. abges. 300mm Preisser
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 94,08*
€ 111,61*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 94,72*
€ 112,06*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 97,16*
€ 114,24*
1 Tag
3
€ 5,90*
ab € 96,49*
€ 114,34*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 115,78*
€ 136,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,55*
€ 162,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,56*
€ 158,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 132,89*
€ 158,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,07*
€ 150,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,53*
€ 147,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,78*
€ 137,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.