Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELIOS PREISSER Tiefenmeßschieber abgesetzt 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HELIOS PREISSER Tiefenmeßschieber abgesetzt 200 mm
HELIOS PREISSER Tiefenmeßschieber abgesetzt 200 mm
HELIOS PREISSER Tiefenmeßschieber abgesetzt 200 mm
Artikel-Nr.:
     5417S-127503
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     4029713204488
EAN/GTIN:
     4029713204488
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Tiefen-Messschieber
Tiefenmessschieber DIN 862 Aus rostfreiem Stahl, mit Feststellschraube, umsteckbare, im Winkel abgesetzte Messstange, beidseitige Skalierung, Nonius und Skala mattverchromt und hochgenau laserskaliert.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Auswertungsgruppe:
Messtechnik und Prüfwerkzeug
Feststellschraubung:
Ja
Max. Messbereich:
200
Produktart:
Tiefenmessschieber
Querschnitt der Messschiene:
8 x 3
Tiefenmaß:
ohne Tiefenmaß
Nonius:
0,05 mm
Messbereich:
200 mm
Ausführung:
analog
Brückenlänge:
100 mm
Hersteller:
HELIOS PREISSER
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 5,90*
ab € 79,89*
€ 94,43*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 79,63*
€ 94,43*
14 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 80,21*
€ 94,66*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 79,92*
€ 95,05*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 94,44*
€ 113,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,53*
€ 135,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,72*
€ 129,38
pro Stück
ab 4 Stück
€ 108,33*
€ 128,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,86*
€ 123,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,24*
€ 119,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,44*
€ 112,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.