Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KWS Torfeststeller, 1307, mit Anschraubplatte, Temperguss schwarz, B34 mm, H100 mm, L106 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KWS Torfeststeller, 1307, mit Anschraubplatte, Temperguss schwarz, B34 mm, H100 mm, L106 mm
KWS Torfeststeller, 1307, mit Anschraubplatte, Temperguss schwarz, B34 mm, H100 mm, L106 mm
KWS Torfeststeller, 1307, mit Anschraubplatte, Temperguss schwarz, B34 mm, H100 mm, L106 mm
KWS Torfeststeller, 1307, mit Anschraubplatte, Temperguss schwarz, B34 mm, H100 mm, L106 mm
KWS Torfeststeller, 1307, mit Anschraubplatte, Temperguss schwarz, B34 mm, H100 mm, L106 mm
Artikel-Nr.:
     5417F-p878302
Hersteller:
     KWS
Herst.-Nr.:
     4041518135842
EAN/GTIN:
     4041518135842
Suchbegriffe:
Torfeststeller
torfeststeller bodenmontage
torfeststeller
Torfeststeller 1307 • Torfeststeller aus Temperguss für Bodenmontage • Haltewinkel aus Stahl
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Einsatzbereich:
Tor
Auswertungsgruppe:
Beschläge und Sicherheitstechnik
Farbe:
schwarz
Tiefe Anschraubplatte:
60 mm
Breite Anschraubplatte:
56 mm
Material:
Temperguss
Material Haltewinkel:
Stahl
Ausführung:
mit Anschraubplatte
Torgewicht max.:
100 kg
Schraublochabstand:
40 mm
Basis:
Torfeststeller
Montageart:
Bodenmontage
Farbton:
schwarz
Ergänzung:
mit Haltewinkel
Lief.-Art.-Nr.:
130703
Höhe:
100
Hersteller:
KWS
Breite:
34
Länge:
106
für Tore:
100 kg
Oberfläche:
lackiert
Weitere Suchbegriffe: KWS, 1307
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
7
1
€ 6,90*
ab € 20,80*
€ 27,58*
13 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 20,82*
€ 27,59*
4 Tage
7
1
€ 5,99*
ab € 21,04*
€ 27,75*
2 Tage
10
1
€ 5,45*
ab € 21,23*
€ 27,89*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 20,35*
€ 28,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,09*
€ 33,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,05*
€ 33,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,42*
€ 29,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.