Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Torfeststeller 1307 GT schwarz 106mm KWS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_3326043066_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_3326043066_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-3326043066
Hersteller:
     Woelm
Herst.-Nr.:
     130703
EAN/GTIN:
     4041518135842
Suchbegriffe:
Torfeststeller
torfeststeller bodenmontage
torfeststeller
zum Aufschrauben auf den Boden · aus Temperguss, schwarz einbrennlackiert · mit Haltewinkel aus Stahl · für Tore bis 100 kgWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: schwarz· Haltewinkel: Stahl
Weitere Informationen:
Modell:
1307,03
Ausladung:
106 mm
passend für:
Tore bis 100 kg
Farbe:
schwarz
Material:
Temperguss
Höhe:
100 mm
Marke:
KWS
Weitere Suchbegriffe: Hakenfeststeller
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 21,03*
€ 27,95*
1
€ 4,90*
ab € 19,95*
€ 28,01*
3 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 21,08*
€ 28,15*
2 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,99*
ab € 21,75*
€ 29,08*
Lager 1498
7
1
€ 5,50*
ab € 22,87*
€ 30,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,48*
€ 36,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,42*
€ 36,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,67*
€ 32,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,51*
€ 31,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.