Torfeststeller zur Befestigung auf dem Boden, mit versenkten Schraublöchern, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, zum Aufschrauben, Höhe: 95 mm, Plattenlänge: 65 mm, Plattenbreite: 50 mm...
Torfeststeller 1301/1303/1305 Temperguss schwarz 105 mm 15x13 mm KWS mit Steindolle zum Einmauern in den Boden · aus Temperguss, schwarz einbrennlackiert · mit Haltewinkel aus Stahl · Montage: Der ...
aus Leichtmetall-Guss · Höhe 87,5 mm, Breite 26 mm, Länge 65 mm · mit Befestigungssatz und Schließwinkel · Oberfläche F1 naturfarbig eloxiert · BodenmontageWeitere technische Eigenschaften:· Oberfl...
Torfeststeller 3805/3807 Leichtmetallguss F1 naturfarbig eloxiert mit Puffer DENI aus Leichtmetall-Guss · Höhe 85 mm, Breite 26 mm, Länge 65 mm · mit Befestigungssatz und Schließwinkel · Oberfläche...
Torfeststeller zur Befestigung im Boden, mit Gegenplatte zum Anschrauben, Material: Grauguss, Oberfläche: galvanisch blau verzinkt, zum Einbetonieren, Höhe: 191 mm, Tiefe: 52 mm, Breite Gegenplatte...
Torfeststeller zur Befestigung im Boden, mit Gegenplatte zum Anschrauben, Material: Grauguss, Oberfläche: galvanisch blau verzinkt, zum Einbetonieren, Höhe: 168 mm, Tiefe: 52 mm, Breite Gegenplatte...
mit Steindolle zum Einmauern in den Boden · aus Temperguss, schwarz einbrennlackiert · mit Haltewinkel aus Stahl · Montage: Der Torfeststeller wird am gewünschten Feststellpunkt, der größtmöglichen...
zum Aufschrauben auf den Boden · aus Temperguss, schwarz einbrennlackiert · mit Haltewinkel aus Stahl · für Tore bis 100 kg Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: schwarz · Haltewinkel: Stahl
mit Steindolle zum Einmauern in den Boden · aus Temperguss, schwarz einbrennlackiert · mit Haltewinkel aus Stahl · Montage: Der Torfeststeller wird am gewünschten Feststellpunkt, der größtmöglichen...
Torfeststeller zur Befestigung im Boden, mit Gegenplatte zum Anschrauben, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, zum Einbetonieren, Höhe: 300 mm, Tiefe: 90 mm, Breite Gegenplatte: 30 mm, H...