Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschlag-Bodenhülse 71 x 900 x 2,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einschlag-Bodenhülse 71 x 900 x 2,0
Einschlag-Bodenhülse 71 x 900 x 2,0
Einschlag-Bodenhülse 71 x 900 x 2,0
Artikel-Nr.:
     5417F-89514
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784370677
EAN/GTIN:
     4317784370677
Suchbegriffe:
Bodenhülsen
Einschlagbodenhülse
einschlagbodenhülse
Einschlag-Bodenhülse, feuerverzinkt 

Je Seite mit 2 Löchern: Ø 10,5 mmit  
Materialstärke: 2,0 mmit
Weitere Informationen:
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
Tiefe:
750
Breite:
71
Hülsenhöhe:
150 mm
Höhe C:
150
Länge gesamt:
900
Materialstärke:
2,0
Stärke:
2 mm
Länge:
71 mm
Lochdurchmesser:
10,5 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
900 mm
Form:
vierkant
Weitere Suchbegriffe: Einschlagbodenhülse tzn 71x900 Stärke 2,0mm
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
542
€ 4,79*
ab € 3,69*
€ 4,97*
6 Tage
638
€ 4,95*
ab € 3,58*
€ 5,68*
1 Tag
638
€ 4,90*
ab € 3,60*
€ 5,71*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 3,37*
€ 6,13*
1 Tag
638
€ 8,50*
ab € 5,12*
€ 7,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 4 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.