Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAB FASTENING Einschlagbodenhülsen 71x900, Stärke 2,0mm, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht CAB FASTENING CAB FASTENING Einschlagbodenhülsen 71x900, Stärke 2,0mm, verzinkt
Artikeldetailsicht CAB FASTENING CAB FASTENING Einschlagbodenhülsen 71x900, Stärke 2,0mm, verzinkt
Artikel-Nr.:
     223-8283062
Hersteller:
     CAB FASTENING
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784370677
Suchbegriffe:
Bodenhülsen
Einschlagbodenhülse
einschlagbodenhülse

CAB FASTENING Einschlagbodenhülsen 71x900, Stärke 2,0mm, verzinkt

Einschlag-Bodenhülsen, feuerverzinkt, Materialstärke 2,0 mm
• Je Seite mit 2 Löchern, Loch-Ø 10,5 mm
Weitere Informationen:
Basis:
Bodenhülse
Material:
Stahl
Stärke T:
2,0 mm
Ausführung:
für Vierkantpfosten
Oberfläche:
feuerverzinkt
Gesamtlänge:
900 mm
Kantenlänge:
71 mm
Palettenmenge:
364 St.
Hülsenhöhe C:
150 mm
Kantenlänge A:
71 mm
Kantenlänge B:
71 mm
Befestigungsart:
zum Einschlagen
Materialstärke:
2 mm
Anzahl Lochungen:
4 mm
Verankerungstiefe:
750 mm
Durchmesser Lochung:
10.5 mm
Verankerungstiefe D:
750 mm
Höhe Pfostenaufnahme:
150 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
638
€ 4,95*
ab € 3,55*
€ 5,68*
1 Tag
638
€ 4,90*
ab € 3,57*
€ 5,70*
5 Tage
542
€ 4,79*
ab € 3,61*
€ 5,76*
€ 5,90*
ab € 3,33*
€ 6,11*
Lager 223
638
€ 8,50*
ab € 5,10*
€ 7,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.