Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4317784370677, Diverse Einschlagbodenhülse tzn 71x900 Stärke 2,0mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-700623
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784370677
EAN/GTIN:
     4317784370677
Suchbegriffe:
Bodenhülsen
Einschlagbodenhülse
einschlagbodenhülse
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4317784370677, Einschlagbodenhülse tzn 71x900 Stärke 2,0mm, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
A:
71 mm
B:
71 mm
C:
150 mm
D:
750 mm
Gesamtlänge:
900 mm
Palettenmenge:
220 Stück
Marke:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: zum, EINSCHLAGBODENHÜLSE
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
594
€ 4,95*
ab € 3,57*
€ 5,67*
2 Tage
594
€ 6,90*
ab € 3,59*
€ 5,70*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 3,63*
€ 5,75*
€ 5,90*
ab € 3,36*
€ 6,12*
1 Tag
594
€ 8,50*
ab € 5,12*
€ 7,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.